入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タップアンドダイセット |
カッティングサイズ | 34 |
ダイタイプ | 5/8 "および1"六角ソリッド |
終了 | コーティングされていない |
材料 | 炭素鋼 |
個数 | 75 |
SAEまたはメトリック | SAEとメトリック |
サイズ範囲 | #4から1/2 "およびM3からM12 |
サイズ | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 14-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27,1/8-28, 3mm-0.60, 3mm-0.50, 4mm-0.70, 4mm-0.75, 5mm-0.80, 5mm-0.90, 6mm-1.00, 7mm-1.00, 8mm-1.00, 8mm-1.25, 9mm-1.00, 9mm-1.25 |
含まれているサイズ | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 14-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, M3x0.6, M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.5, M12x1 |
ねじの種類 | NC、NF、メトリック |
タイプ | 分数/メートル法、ラチェット |
船の重量(kg) | 3.43 |
船高(cm) | 6.99 |
船の長さ(cm) | 43.82 |
船幅(cm) | 26.04 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 個数 | 含まれているサイズ | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
82812 | 114 | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, M3x0.5, M3x0.6, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x0.1, M7x0.1, M8x1.25, M9x1, M9 | NC、NF、NPT、BSP、メトリック | ¥116,915 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。