BACHARACH燃焼分析装置
形式 | モデル | 一酸化炭素の測定範囲 | ディスプレイ | 燃料タイプ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0024-8511 | 0〜2,000 ppm | バックライト付きハイコントラストLCDディスプレイ | 5つの事前にプログラムされた燃料オプション、天然ガス、オイル#2、オイル#6、灯油、B5、およびプロパン/ LPG | インテックレジデンシャル | ¥204,235 | |
B | 0024-8512 | 0〜2,000 ppm | バックライト付きハイコントラストLCDディスプレイ | 5つの事前にプログラムされた燃料オプション、天然ガス、オイル#2、オイル#6、灯油、B5、およびプロパン/ LPG | インテックレジデンシャル | ¥263,000 | |
C | 0024-8523 | 0〜2,000 ppm | バックライト付きハイコントラストLCDディスプレイ | 5つの事前にプログラムされた燃料オプション、天然ガス、オイル#2、オイル#6、灯油、B5、およびプロパン/ LPG | インテックレジデンシャル | ¥214,013 | |
D | 0024-8517 | 0〜4,000 ppm | フルカラーバックライト付きLCDディスプレイ | 9つの事前にプログラムされた燃料オプション、天然ガス、オイル#2、オイル#4、オイル#6、プロパン、石炭、木材、灯油、B5および2カスタム | インサイトプラスレジデンシャル | ¥389,057 | |
E | 0024-8518 | 0〜4,000 ppm | フルカラーバックライト付きLCDディスプレイ | 9つの事前にプログラムされた燃料オプション、天然ガス、オイル#2、オイル#4、オイル#6、プロパン、石炭、木材、灯油、B5および2カスタム | インサイトプラスレジデンシャル | ¥467,217 |
燃焼分析装置
バカラック燃焼分析装置は、酸素、一酸化炭素 (CO)、二酸化炭素、燃焼効率、周囲温度を測定します。 このブランドの Intech シリーズ アナライザーは自動 B-Smart センサーを備えており、事前にプログラムされた 5 および 9 タイプの燃料を効果的に監視してダウンタイムを最小限に抑え、結果をデジタル表示します。 また、危険な環境でデバイスのセンサーを保護するための自動センサー保護機能も備えており、測定範囲オプションは 1 ~ 2000 ppm および 0 ~ 4000 ppm です。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 検査用ミラー
- 再利用可能なごみ収集バッグ
- プラグおよびコネクタブーツ
- マンホールハウジングリフター
- クレヨンを塗る
- HVAC制御
- 乾式壁および左官ツール
- マーキングツール
- 井戸ポンプ
- 真鍮
- TOUGH GUY ハンドヘルドスクラブブラシ
- DAYTON コンデンサー ファン モーター、シャフト直径 1/2 インチ
- PARKER アキュムレータセーフブロックPsiリリーフ
- HARRINGTON SNERシリーズ、電気チェーンホイスト、15フィートリフト
- DIXON 真ちゅう製フェルール
- SALSBURY INDUSTRIES 携帯電話ロッカーの交換用ドアとロック
- SUPER-STRUT S256シリーズカンチレバーブラケット
- WOODHEAD 130151シリーズ レセプタクルアダプタ
- THOMAS & BETTS 040液密コネクタ
- SPEARS VALVES 低抜管配管埋込形レジューサブシュ インロー×ソケット