DAYTON 4HDZ8排水ポンプ水中1 / 3hp2インチNpt
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水中排水ポンプ |
アンプ | 9.16 |
ベース材料 | ステンレス鋼 |
ベアリングタイプ | ボールベアリング |
コード長 | 20 " |
直径 | 6.5 " |
NPTの排出 | 2" |
デューティ | 連続的な |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 68 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 59.5 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 43 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 31.7 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 85 |
高さ | 16.75 " |
住まい | ステンレス鋼 |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
HP | 1/3 |
インペラ材質 | ステンレス鋼 |
最大直径固体 | 1.5 " |
最大頭 | 28のフィート |
最大液体温度 | 130度F |
マックス。 温度 | 130度F |
メカニカルシール | CBR、CMC、SS、ブナN、EPDM |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | オイル充填 |
オフポイント | 13 " |
オンポイント | 21 " |
操作タイプ | オートマチック |
相 | 1 |
RPM | 3450 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
シャフトシール | CRB / CMC /ブナN / SS |
スイッチタイプ | Tether |
熱保護 | 熱保護 |
トップ材質 | ステンレス鋼 |
電圧 | 115V |
船の重量(kg) | 10.91 |
船高(cm) | 53.85 |
船の長さ(cm) | 28.7 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。