DAYTON 2JGA2排水ポンプ水中4/10馬力
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水中排水ポンプ |
アンプ | 11 |
ベース材料 | ステンレス鋼 |
ベアリングタイプ | 玉 |
コード長 | 20 " |
直径 | 6.5 " |
NPTの排出 | 2" |
デューティ | 断続的な |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 70 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 63 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 52 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 38 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 22 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 85 |
高さ | 16.75 " |
住まい | ステンレス鋼 |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
HP | 4/10 |
インペラ材質 | ステンレス鋼 |
最大直径固体 | 1.5 " |
最大頭 | 32のフィート |
最大液体温度 | 130度F |
マックス。 温度 | 130度F |
メカニカルシール | SS |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | オイル充填 |
オフポイント | 4-1 / 4」 |
オンポイント | 11-1 / 2」 |
操作タイプ | オートマチック |
相 | 1 |
RPM | 3450 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
シャフトシール | CRB / CMC /ブナN / SS |
スイッチタイプ | Tether |
熱保護 | 熱保護 |
トップ材質 | ステンレス鋼 |
UPC | 190735220801 |
電圧 | 115V |
船の重量(kg) | 12.33 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 28.7 |
船幅(cm) | 28.96 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。