DAYTON 3BB85ポンプ排水1hp
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水中排水ポンプ |
アンプ | 8.3 |
ベース材料 | 鋳鉄 |
コード長 | 20ft。 |
直径 | 12.187 " |
NPTの排出 | 2" |
デューティ | 断続的な |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 85 |
水のGPM @ 100Ft。 頭の | 12 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 83 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 80 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 78 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 74 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 68 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 87 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 61 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 52 |
水のGPM @ 70Ft。 頭の | 44 |
水のGPM @ 80Ft。 頭の | 34 |
水のGPM @ 90Ft。 頭の | 22 |
高さ | 16.75 " |
住まい | 鋳鉄 |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 1 |
インペラ材質 | ポリプロピレン |
最大直径固体 | 3 / 4 " |
最大頭 | 109のフィート |
最大液体温度 | 104度F |
マックス。 温度 | 104度F |
メカニカルシール | SiC/ブナ |
操作タイプ | オートマチック |
相 | 1 |
シャフト材質 | 炭化ケイ素/ブナN |
シャフトシール | 炭化ケイ素/ブナN |
スイッチタイプ | Tether |
トップ材質 | 鋳鉄 |
電圧 | 240V |
船の重量(kg) | 36.45 |
船高(cm) | 56.13 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。