DAYTON 排水ポンプ、コード長 20 インチ、3450 RPM
形式 | モデル | 水のGPM @ 15Ft。 頭の | アンプ | ベース材料 | 水のGPM @ 20Ft。 頭の | 水のGPM @ 25Ft。 頭の | 水のGPM @ 30Ft。 頭の | 水のGPM @ 40Ft。 頭の | 水のGPM @ 5Ft。 頭の | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4HDZ8 | 59.5 | 9.16 | ステンレス鋼 | 43 | 31.7 | - | - | 85 | ¥79,328 | |
A | 2JGA2 | 63 | 11 | ステンレス鋼 | 52 | 38 | 22 | - | 85 | ¥86,887 | |
B | 3BB83 | 70 | 11.9 | 鋳鉄 | 66 | 61 | 56 | 47 | 79 | ¥242,851 | |
A | 2JGA3 | 77 | 11.7 | ステンレス鋼 | 64 | 50 | 25 | 12 | 95 | ¥139,242 | |
B | 3BB85 | 83 | 8.3 | 鋳鉄 | 80 | 78 | 74 | 68 | 87 | ¥298,175 | |
C | 3BB86 | 83 | 5.6 | 鋳鉄 | 80 | 78 | 74 | 68 | 87 | ¥303,715 |
排水ポンプ、20インチのコード長、3450 RPM
Dayton 排水ポンプは、小さな固形物 (最大 3/4 インチ サイズ) を含む雑排水を浄化槽から浸出場に排水するのに適しています。 これらの水中ポンプは、大流量を生成するためのセミオープンのノンクロッグまたはボルテックスインペラと、回転または往復運動するシャフトからの流体の損失/漏れを防ぎ、スムーズな動作のための潤滑を提供するためのニトリルゴム/炭化ケイ素シャフトシールを備えています。 断続的/連続的(用途に応じて)作動し、浄化槽が満水になったときに水を排出するための自動ポンプ機能のフロートスイッチが装備されています。 また、ポンプの過熱を防ぐ過負荷熱保護機能も備えています。 これらの水中排水ポンプは、4/10、1/3、1/2、1 HP モーター定格からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マウントされていないフラップホイール
- ウィンチケーブル
- マルチプロセス溶接機
- ドアボルト
- 窓断熱キット
- 遮断弁
- ファンブレードとプロペラ
- 油圧ツール
- フック
- ワイヤークロス
- APPROVED VENDOR ファンと限界温度範囲
- JET TOOLS ギヤードヘッド旋盤センター
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 80 DWV 加工継手 レデューサー カップリング、ソケット x ソケット
- WATTS レギュレータ
- LIFTOMATIC 人間工学に基づいたカウンターバランスドラムハンドラー
- ENERPAC FTRシリーズ ボルトテンショナー
- BROWNING 8V シリーズ グリップベルト シーブ、分割テーパー ブッシュ、4 溝付き
- BROWNING 鋳鉄ハウジング焼入かさ歯車 LRタイプ