ALLEGRO SAFETY 除細動器ウォール ケース
形式 | モデル | 窓材 | 色 | 深さの内側 | 内側の高さ | 内幅 | 材料 | サイズ | 騒音レベル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4400-DA | キャストアクリル | - | 7 1 / 2 " | 16 " | 12 " | アクリロニトリルブタジエンスチレン | 8 "×12」 | 130 dB | ¥42,446 | |
B | 4400-D | キャストアクリル | クリア | 7 1 / 2 " | 16 " | 12 " | アクリロニトリルブタジエンスチレン | 8 "×12」 | - | ¥34,892 | |
A | 4400-DS | キャストアクリル | ホワイト | 7 1 / 2 " | 16 " | 12 " | アクリロニトリルブタジエンスチレン | - | 120 dB | ¥59,623 | |
C | 4210-01 | 強化ガラス | クリア | 8 3 / 4 " | 20 " | 20 1 / 8 " | 軟鋼 | 13 "×13"×3 / 4 " | - | ¥105,740 |
除細動器の壁のケース
Allegro 除細動器ウォール ケースは耐食性 ABS プラスチックで作られており、知覚可能な除細動器のグラフィックが組み込まれています。 6 x 10 インチの窓と右側の出入り口が特徴です。 任意のスライドインラックをXNUMX台ご用意しております。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- インテークガード付きダイレクトドライブ排気ファン
- 水圧低下弁
- 電気赤外線ヒーターアクセサリー
- ポータブル発電機の電源コード
- ランプホルダー
- データとコミュニケーション
- ラジエーターボイラーおよび付属品
- ジェネレータ
- 電気ヒーターおよび付属品
- サイン
- CALDWELL 固定長フォークリフトブーム
- APPROVED VENDOR 角管、アルミ
- SQUARE D HDPシリーズ、サーキットブレーカ
- PETERSEN PRODUCTS ドリルシャフト
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、3-56 Unf
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、7 / 16-14 Unc Lh
- ANVIL 亜鉛メッキされた六角ブッシング
- RIDGID 交換用ブレード
- JUSTRITE PVC コーティングされた犬走り修理キット
- WEG コンタクタブロック