ALLEGRO SAFETY 4210-01 除細動器 アラーム付 金属製 小型
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
アイテム価格 | 除細動器収納キャビネット |
アラームタイプ | 聞こえる |
色 | クリア |
深さ | 9 1 / 4 " |
終了 | パウダーコーティング |
ゲージ | 20ガリウム |
ハンドル材料 | アルミニウム |
高さ | 20 " |
深さの内側 | 8 3 / 4 " |
内側の高さ | 20 " |
内幅 | 20 1 / 8 " |
材料 | 軟鋼 |
騒音レベル | 90デシベル |
製品データシート | allegro-safety-4210-01.pdf |
サイズ | 13 "×13"×3 / 4 " |
形式 | 小型の片開きドア |
スイッチタイプ | ドアが作動しました |
UPC | 741851421001 |
電圧 | DC 9V |
幅(Width) | 20 1 / 4 " |
窓材 | 強化ガラス |
船の重量(kg) | 27 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 9403200090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。