ALLEGRO SAFETY 4400-DS 除細動器ウォールケース、アラームおよびストロボ付き、プラスチック
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
アイテム価格 | 除細動器収納キャビネット |
ケースカラー | ブラック |
色 | ホワイト |
外装の深さ | 9 1 / 2 " |
外装の高さ | 18 " |
外幅 | 14 " |
特徴 | 完全密閉、防水 |
深さの内側 | 7 1 / 2 " |
内側の高さ | 16 " |
内幅 | 12 " |
材料 | アクリロニトリルブタジエンスチレン |
製品データシート | allegro-safety-4400-ds.pdf |
シール材 | ブナN |
棚板素材 | クリアキャストアクリル |
棚のサイズ | 12 3 / 4 "12 1 / 4" 6 1 / 4 " |
騒音レベル | 120 dB |
形式 | 小型の片開きドア |
UPC | 741851440026 |
電圧 | DC 9V |
窓材 | キャストアクリル |
ウィンドウサイズ | 8 "×12」 |
船の重量(kg) | 5 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 9403200090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。