DAYTON 1DLH8ウィンチケーブル亜鉛メッキ鋼3/8インチx150フィート
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
アイテム価格 | ウィンチケーブル |
色 | 亜鉛 |
長さ | 150ft。 |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
サイズ | 3 / 8 " |
ストランドタイプ | 7 x 19 |
作業負荷限界 | 2880ポンド |
船の重量(kg) | 16.56 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 41.15 |
船幅(cm) | 41.66 |
HSコード | 7312102000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。