DAYTON 1DLH9ウィンチケーブル亜鉛メッキ鋼5/16インチx100フィート
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
アイテム価格 | ウィンチケーブル |
色 | 亜鉛 |
長さ | 100ft。 |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
サイズ | 5 / 16 " |
ストランドタイプ | 7 x 19 |
作業負荷限界 | 1960ポンド |
船の重量(kg) | 7.72 |
船高(cm) | 19.81 |
船の長さ(cm) | 47.5 |
船幅(cm) | 23.88 |
HSコード | 7312102000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。