入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウィンチケーブル |
色 | 亜鉛 |
長さ | 25ft。 |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
サイズ | 3 / 16 " |
ストランドタイプ | 7 x 19 |
UPC | 190735135105 |
作業負荷限界 | 840ポンド |
船の重量(kg) | 0.92 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 7312102000 |
原産国 | CN |
モデル | 色 | 長さ | 材料 | サイズ | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1DLH6 | 亜鉛 | 100ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 1 / 8 " | 400ポンド | ¥11,026 | |
1DLH7 | 亜鉛 | 90ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 3 / 8 " | 2880ポンド | ¥26,554 | |
1DLH8 | 亜鉛 | 150ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 3 / 8 " | 2880ポンド | ¥61,200 | |
1DLH9 | 亜鉛 | 100ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 5 / 16 " | 1960ポンド | ¥64,026 | |
1DLJ1 | 亜鉛 | 25ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 5 / 32 " | 520ポンド | ¥4,133 | |
1DLJ4 | 亜鉛 | 50ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 3 / 16 " | 840ポンド | ¥7,756 | |
1DLJ5 | 亜鉛 | 75ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 3 / 16 " | 840ポンド | ¥10,480 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。