WALTER TOOLS F2334シリーズ 刃先交換式フライス 超硬刃
形式 | モデル | ボア | 切削長さ | 直径 | 各部の名称 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F2334.UB.051.Z06.05 | 1.063 " | 0.315 " | 3.78 " | F2334.UB.051.Z06.05 | 1.968 " | 0.75 | ¥170,599 | |
A | F2334.UB.076.Z07.06 | 1.5 " | 0.316 " | 4" | F2334.UB.076.Z07.06 | 2.5 " | 1 | ¥220,088 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ヘルメットサスペンション
- 圧着工具キット
- ピンセット
- 巾着ゴミ袋
- ステンレス鋼エキスパンドシート
- ポンプモーター
- エルゴノミクス
- ヒューズ
- 中央機器
- スペーサーとスタンドオフ
- DAYTON マッシュルームヘッド、非照明、直径1.63インチ
- SMITH-BLAIR パイプ継手
- OSG 114ストレートフルートハンドタップ
- VULCAN HART フレキシブルチューブ、ステンレス鋼
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、1 7 / 16-12 Un
- TRICO メディア要素のフィルタリング
- SMC VALVES ピン
- VESTIL フォークポケット
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E20サイズ MSFS単減速改造ウォーム減速機
- WEG ダイレクトマウントハンドル