OSG114ストレートフルートハンドタップ
形式 | モデル | ねじの長さ | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ねじの種類 | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3147903 | 1" | 4 | 2.5 " | UNC | 20 | 特大2B + | 0.255 " | 1 / 4 " | ¥2,832 | |
A | 3147203 | 1" | 4 | 2.5 " | UNC | 20 | 特大H7 | 0.255 " | 1 / 4 " | ¥2,711 | |
A | 3147303 | 1" | 4 | 2.5 " | UNC | 20 | 特大H7 | 0.255 " | 1 / 4 " | ¥2,705 | |
A | 3147803 | 1" | 4 | 2.5 " | UNC | 20 | 特大2B + | 0.255 " | 1 / 4 " | ¥2,715 | |
A | 3145803 | 3 / 4 " | 4 | 2.125 " | UNC | 32 | 特大2B + | 0.168 " | #8 | ¥2,620 | |
A | 3145903 | 3 / 4 " | 4 | 2.125 " | UNC | 32 | 特大2B + | 0.168 " | #8 | ¥2,490 | |
A | 3145303 | 3 / 4 " | 4 | 2.125 " | UNC | 32 | 特大H7 | 0.168 " | #8 | ¥2,492 | |
A | 3145203 | 3 / 4 " | 4 | 2.125 " | UNC | 32 | 特大H7 | 0.168 " | #8 | ¥2,492 | |
A | 3146703 | 7 / 8 " | 4 | 2.375 " | UNF | 32 | 特大H7 | 0.194 " | #10 | ¥2,715 | |
A | 3146503 | 7 / 8 " | 4 | 2.375 " | UNF | 32 | 特大2B + | 0.194 " | #10 | ¥2,711 | |
A | 3146403 | 7 / 8 " | 4 | 2.375 " | UNF | 32 | 特大2B + | 0.194 " | #10 | ¥2,792 | |
A | 3146303 | 7 / 8 " | 4 | 2.375 " | UNC | 24 | 特大H7 | 0.194 " | #10 | ¥2,720 | |
A | 3146603 | 7 / 8 " | 4 | 2.375 " | UNF | 32 | 特大H7 | 0.194 " | #10 | ¥2,713 | |
A | 3146803 | 7 / 8 " | 4 | 2.375 " | UNC | 24 | 特大2B + | 0.194 " | #10 | ¥2,720 | |
A | 3146903 | 7 / 8 " | 4 | 2.375 " | UNC | 24 | 特大2B + | 0.194 " | #10 | ¥2,700 | |
A | 3146203 | 7 / 8 " | 4 | 2.375 " | UNC | 24 | 特大H7 | 0.194 " | #10 | ¥2,715 | |
A | 3141803 | 7 / 16 " | 3 | 1.75 " | UNC | 56 | 特大2B + | 0.141 " | #2 | ¥4,570 | |
A | 3141303 | 7 / 16 " | 3 | 1.75 " | UNC | 56 | 特大H7 | 0.141 " | #2 | ¥4,577 | |
A | 3141203 | 7 / 16 " | 3 | 1.75 " | UNC | 56 | 特大H7 | 0.141 " | #2 | ¥5,206 | |
A | 3141903 | 7 / 16 " | 3 | 1.75 " | UNC | 56 | 特大2B + | 0.141 " | #2 | ¥4,566 | |
A | 3142803 | 9 / 16 " | 4 | 1.875 " | UNC | 40 | 特大2B + | 0.141 " | #4 | ¥3,015 | |
A | 3142203 | 9 / 16 " | 4 | 1.875 " | UNC | 40 | 特大H7 | 0.141 " | #4 | ¥3,019 | |
A | 3142903 | 9 / 16 " | 4 | 1.875 " | UNC | 40 | 特大2B + | 0.141 " | #4 | ¥3,206 | |
A | 3142303 | 9 / 16 " | 4 | 1.875 " | UNC | 40 | 特大H7 | 0.141 " | #4 | ¥3,019 | |
A | 3144203 | 11 / 16 " | 4 | 2" | UNC | 32 | 特大H7 | 0.141 " | #6 | ¥2,490 | |
A | 3144303 | 11 / 16 " | 4 | 2" | UNC | 32 | 特大H7 | 0.141 " | #6 | ¥2,492 | |
A | 3144903 | 11 / 16 " | 4 | 2" | UNC | 32 | 特大2B + | 0.141 " | #6 | ¥2,488 | |
A | 3144803 | 11 / 16 " | 4 | 2" | UNC | 32 | 特大2B + | 0.141 " | #6 | ¥2,488 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- レスピレーターアクセサリー
- ガードレールアクセサリー
- 電気ユニットヒーターアクセサリー
- 蒸気および温水ソレノイドバルブ
- 減圧自動制御弁
- 溶接ヘルメットと溶接保護
- 磁石と磁気ストリップ
- ロックアウトデバイス
- フォークリフトとフォークリフトアタッチメント
- ホースとスプリンクラーシステム
- TOUGH GUY サイドオープニングゴミ箱
- CONDOR 単相/三相圧力スイッチ
- ZURN フラッシュチューブバキュームブレーカ
- COOPER B-LINE タイプ4X両開きドア壁掛けパネルエンクロージャ
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、7 /16-20Unfに移動
- MARTIN SPROCKET BKシリーズ 穴あきタイプ 片溝FHPシーブ リボアブル
- HYDE パテナイフ・ジョイントナイフセット
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Gammaguard CE クリーン処理滅菌つなぎ服
- BROWNING スチール シングルスプロケット QD ブッシング付き No.40 チェーン用