入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレートフルートタップ |
終了 | 窒化物 |
リスト番号 | 114 |
材料 | 高速度鋼コバルト |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.125 " |
ピッチ | 32 |
ピッチ直径の制限 | 特大H7 |
シャンク径 | 0.168 " |
サイズ | #8 |
タップスタイル | ボトムング |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 3 / 4 " |
ねじの種類 | UNC |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 0.76 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | ねじの長さ | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ねじの種類 | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3141203 | 7 / 16 " | 3 | 1.75 " | UNC | 56 | 特大H7 | 0.141 " | #2 | ¥5,206 | |
3141303 | 7 / 16 " | 3 | 1.75 " | UNC | 56 | 特大H7 | 0.141 " | #2 | ¥4,577 | |
3141803 | 7 / 16 " | 3 | 1.75 " | UNC | 56 | 特大2B + | 0.141 " | #2 | ¥4,570 | |
3141903 | 7 / 16 " | 3 | 1.75 " | UNC | 56 | 特大2B + | 0.141 " | #2 | ¥4,566 | |
3142203 | 9 / 16 " | 4 | 1.875 " | UNC | 40 | 特大H7 | 0.141 " | #4 | ¥3,019 | |
3142303 | 9 / 16 " | 4 | 1.875 " | UNC | 40 | 特大H7 | 0.141 " | #4 | ¥3,019 | |
3142803 | 9 / 16 " | 4 | 1.875 " | UNC | 40 | 特大2B + | 0.141 " | #4 | ¥3,015 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。