SMITH-BLAIR パイプカップリング
Smith-Blair パイプ カップリングは、特別な準備や特定のツールを使用せずに、XNUMX つのパイプ間に漏れのないシールを作成したり、分割されたパイプや過度に損傷したパイプを交換したりするように設計されています。
形式 | モデル | ボルトサイズ | 長さ | マックス。 圧力 | ボルトの数 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 41100008401003 | 1 / 2 "x 7" | 4.5 " | 150のプサイ | 2 | 1 / 2 " | ¥17,646 | |
A | 41100010501003 | 1 / 2 "x 7" | 4.5 " | 150のプサイ | 2 | 3 / 4 " | ¥20,281 | |
A | 41100013201003 | 1 / 2 "x 7" | 5" | 150のプサイ | 2 | 1" | ¥21,097 | |
A | 41100023801003 | 1 / 2 "x 7" | 5" | 150のプサイ | 2 | 2" | ¥29,745 | |
A | 41100019001003 | 1 / 2 "x 7" | 5" | 150のプサイ | 2 | 1.5 " | ¥26,636 | |
A | 41100023841003 | 1 / 2 "x 14" | 12 " | 150のプサイ | 3 | 2" | ¥49,984 | |
A | 41100023821003 | 1 / 2 "x 14" | 7" | 150のプサイ | 3 | 2" | ¥41,110 | |
A | 41100019010003 | 1 / 2 "x 14" | 12 " | 150のプサイ | 2 | 1.5 " | ¥58,843 | |
A | 41100013210003 | 1 / 2 "x 14" | 12 " | 150のプサイ | 2 | 1" | ¥45,300 | |
A | 41100010510003 | 1 / 2 "x 14" | 12 " | 150のプサイ | 2 | 3 / 4 " | ¥45,264 | |
A | 41100008410003 | 1 / 2 "x 14" | 12 " | 150のプサイ | 2 | 1 / 2 " | ¥43,073 | |
A | 41190045012003 | 2-5 / 8 "25" | 24 " | 150のプサイ | 4 | 4" | ¥203,611 | |
B | 46102340285000 | 5 / 8 " | 4" | 250のプサイ | 2 | 2-21/64 to 2-27/32" | ¥44,000 | |
B | 46103460421000 | 5 / 8 " | 5" | 250のプサイ | 4 | 3-29/64 to 4-13/64" | ¥66,134 | |
B | 46106540765000 | 5 / 8 " | 6" | 250のプサイ | 4 | 6-17/32 to 7-41/64" | ¥113,889 | |
B | 46108540985000 | 5 / 8 " | 6" | 250のプサイ | 4 | 8-17/32 to 9-27/32" | ¥135,766 | |
B | 46110651220000 | 5 / 8 " | 7.5 " | 250のプサイ | 8 | 10-41/65 to 12-1/5" | ¥164,098 | |
B | 46112751440000 | 5 / 8 " | 7.5 " | 250のプサイ | 8 | 12-3/4 to 14-2/5" | ¥191,175 | |
B | 46104460560000 | 5 / 8 " | 5.5 " | 250のプサイ | 4 | 4-29/64 to 5-3/5" | ¥80,832 | |
B | 46102840335000 | 5 / 8 " | 4" | 250のプサイ | 2 | 2-53/64 to 3-11/32" | ¥53,890 | |
B | 46101810228000 | 5 / 8 " | 4" | 250のプサイ | 2 | 1-51/64 to 2-17/64" | ¥34,629 | |
A | 41190045001003 | 5 / 8 "x 6" | 5" | 150のプサイ | 4 | 4" | ¥55,481 | |
A | 41190035001003 | 5 / 8 "x 6" | 5" | 150のプサイ | 3 | 3" | ¥40,615 | |
A | 41190045002003 | 5/8" x 10-1/2" | 7" | 150のプサイ | 4 | 4" | ¥71,446 | |
A | 41100035002003 | 5/8" x 10-1/2" | 7" | 150のプサイ | 3 | 3" | ¥56,850 | |
A | 41190045010003 | 5 / 8 "x 15" | 12 " | 150のプサイ | 4 | 4" | ¥114,244 | |
A | 41190035010003 | 5 / 8 "x 15" | 12 " | 150のプサイ | 3 | 3" | ¥89,396 | |
A | 41190045011003 | 5 / 8 "x 17" | 16 " | 150のプサイ | 4 | 4" | ¥136,367 |
特徴
- 振動を減衰させ、パイプの膨張と収縮を制限するダクタイル鋳鉄構造を提供します。
- 水、油、天然ガス、酸、アルカリ、炭化水素流体、その他多くの化学薬品に耐えるニトリルガスケットを備えています。
- これらのカップリングは、最大 12 インチの標準パイプ サイズに使用でき、最大 250 psi の圧力に耐えることができます。
規格と承認
- ANSI A21.11
- ASTM A536
- AWWA C219
- NSF61
- NSF/ANSI 372
よくある質問
フランジ付きデザインの目的は何ですか?
これらのカップリングのフランジ付き設計は、通過する材料に抵抗や抵抗を引き起こすことなく、XNUMX つのチューブ/パイプの端をシームレスに接続するのに役立ちます。
これらのカップリングはどのパイプ材料に使用されますか?
炭素鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アスベストセメント、PVC、HDPE、銅。
これらのカップリングは耐食性がありますか?
Smith-Blair カップリングは Flexi-Coat フュージョン ボンド エポキシ コーティング仕上げが特徴で、優れた耐食性を備えており、非飲料水配管システムで安全に使用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 高圧洗浄機ホース
- キャビネットのキャッチとラッチ
- サドルベント
- 乳鉢と乳棒のセット
- 排水
- ファンブレードとプロペラ
- シャベルタンパーと掘削ツール
- 油圧モーター
- ロータリーポンプ
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL 可聴およびストロボガード
- LITTLE GIANT 3面の上げられたメッシュボックストラック
- PRECISION BRAND アーバーシム0.0080Id
- DMC Hdパイプストラップ304ステンレス鋼
- BRADY B-7641 LSZHPaermSleeveワイヤーマーカー
- YG-1 TOOL COMPANY E5025シリーズ、超硬エンドミルスクエアカット、タイロン-フューチュラコーティング
- HOFFMAN 90度のシーリングプレート
- EATON Cシリーズ電子モールドケースサーキットブレーカ、Nフレーム
- LEATHERHEAD TOOLS アイアンシリーズ、ハリガン、アックス
- JAY R. SMITH MFG. CO クリーンアウト