SMITH-BLAIR 41190045011003 ダクタイル鋳鉄カップリング 4 インチパイプサイズ
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプ継手 |
ボディ材質 | ダクタイル鋳鉄 |
ボルト材質 | 炭素鋼 |
ボルトサイズ | 5 / 8 "x 17" |
ガスケット材料 | ニトリル |
長さ | 16 " |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
ボルトの数 | 4 |
パイプサイズ | 4" |
温度。 範囲 | -20度から180度F |
真空定格 | 28 " |
船の重量(kg) | 10.7 |
船高(cm) | 20.07 |
船の長さ(cm) | 61.72 |
船幅(cm) | 26.16 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | US |
モデル | ボルトサイズ | 長さ | マックス。 圧力 | ボルトの数 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41100008401003 | 1 / 2 "x 7" | 4.5 " | 150のプサイ | 2 | 1 / 2 " | ¥17,646 | |
41100008410003 | 1 / 2 "x 14" | 12 " | 150のプサイ | 2 | 1 / 2 " | ¥43,073 | |
41100010501003 | 1 / 2 "x 7" | 4.5 " | 150のプサイ | 2 | 3 / 4 " | ¥20,281 | |
41100010510003 | 1 / 2 "x 14" | 12 " | 150のプサイ | 2 | 3 / 4 " | ¥45,264 | |
41100013201003 | 1 / 2 "x 7" | 5" | 150のプサイ | 2 | 1" | ¥21,097 | |
41100013210003 | 1 / 2 "x 14" | 12 " | 150のプサイ | 2 | 1" | ¥45,300 | |
41100019001003 | 1 / 2 "x 7" | 5" | 150のプサイ | 2 | 1.5 " | ¥26,636 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。