SMITH-BLAIR 41100035002003 ダクタイル鋳鉄カップリング 3 インチパイプサイズ
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
アイテム価格 | パイプ継手 |
ボディ材質 | ダクタイル鋳鉄 |
ボルト材質 | 炭素鋼 |
ボルトサイズ | 5/8" x 10-1/2" |
ガスケット材料 | ニトリル |
長さ | 7" |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
ボルトの数 | 3 |
パイプサイズ | 3" |
温度。 範囲 | -20度から180度F |
真空定格 | 28 " |
船の重量(kg) | 6.15 |
船高(cm) | 24.38 |
船の長さ(cm) | 31.24 |
船幅(cm) | 23.62 |
HSコード | 7307193070 |
原産国 | US |
モデル | ボルトサイズ | 長さ | マックス。 圧力 | ボルトの数 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41100008401003 | 1 / 2 "x 7" | 4.5 " | 150のプサイ | 2 | 1 / 2 " | ¥17,646 | |
41100008410003 | 1 / 2 "x 14" | 12 " | 150のプサイ | 2 | 1 / 2 " | ¥43,073 | |
41100010501003 | 1 / 2 "x 7" | 4.5 " | 150のプサイ | 2 | 3 / 4 " | ¥20,281 | |
41100010510003 | 1 / 2 "x 14" | 12 " | 150のプサイ | 2 | 3 / 4 " | ¥45,264 | |
41100013201003 | 1 / 2 "x 7" | 5" | 150のプサイ | 2 | 1" | ¥21,097 | |
41100013210003 | 1 / 2 "x 14" | 12 " | 150のプサイ | 2 | 1" | ¥45,300 | |
41100019001003 | 1 / 2 "x 7" | 5" | 150のプサイ | 2 | 1.5 " | ¥26,636 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。