全円修理クランプ
Smith-Blair フルサークル修理クランプは、完全な破損、亀裂、または穴による漏れをチェックし、修復します。 優れた耐食性を実現するFlexi-Coatエポキシ仕上げを施したダクタイル鉄ラグが特徴です。 このクランプは、パイプ表面をカバーする 360 度の全面ガスケットを提供し、補強とシール圧力に耐え、油、水、天然ガス、酸、アルカリに耐えます。 取り付けを容易にするドロップインボルトと、ラグ本体を固定するための 304 ステンレススチールバンドが特徴です。 これらのクランプは炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、ステンレス鋼、PVC、銅の材料と互換性があり、パイプの種類、直径、使用条件、設置の仕上がりに応じて最大 150 psi の圧力に耐えます。