SMITH-BLAIR リペアクランプ ステンレス鋼管
形式 | モデル | ボルトサイズ | 長さ | ボルトの数 | コンセント接続 | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 238111007009 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | CC | "11.04へ" 11.44 | 10 " | ¥81,381 | |
A | 238045007009 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | CC | "4.45へ" 4.73 | 4" | ¥56,195 | |
A | 238086312007 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | CC | "8.54へ" 8.94 | 8" | ¥92,749 | |
A | 238035012009 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | CC | "3.46へ" 3.70 | 3" | ¥62,392 | |
A | 238111012006 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | IP | "11.04へ" 11.44 | 10 " | ¥112,716 | |
A | 238035007008 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | IP | "3.46へ" 3.70 | 3" | ¥43,738 | |
A | 238035007009 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | CC | "3.46へ" 3.70 | 3" | ¥44,744 | |
A | 238035012006 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | IP | "3.46へ" 3.70 | 3" | ¥62,392 | |
A | 238045007008 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | IP | "4.45へ" 4.73 | 4" | ¥56,408 | |
A | 238045012009 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | CC | - | 4" | ¥67,921 | |
A | 238066312009 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | CC | "6.56へ" 6.96 | 6" | ¥83,159 | |
A | 238086307006 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | IP | "8.54へ" 8.94 | 8" | ¥61,172 | |
A | 238086307008 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | IP | "8.54へ" 8.94 | 8" | ¥62,710 | |
A | 238086307009 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | CC | "8.54へ" 8.94 | 8" | ¥58,303 | |
A | 238086312006 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | IP | "8.54へ" 8.94 | 8" | ¥92,749 | |
A | 238086312008 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | IP | "8.54へ" 8.94 | 8" | ¥92,749 | |
A | 238086312009 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | CC | "8.54へ" 8.94 | 8" | ¥88,404 | |
A | 238111007007 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | CC | "11.04へ" 11.44 | 10 " | ¥81,381 | |
A | 238111007008 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | IP | "11.04へ" 11.44 | 10 " | ¥81,381 | |
A | 238086307007 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | CC | "8.54へ" 8.94 | 8" | ¥62,710 | |
A | 238111007006 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | IP | "11.04へ" 11.44 | 10 " | ¥81,381 | |
A | 238066312008 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | IP | - | 6" | ¥83,159 | |
A | 238066307007 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | CC | "6.56へ" 6.96 | 6" | ¥57,502 | |
A | 238045012007 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | CC | "4.45へ" 4.73 | 4" | ¥69,357 | |
A | 238035007007 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | CC | "3.46へ" 3.70 | 3" | ¥46,465 | |
A | 238035012007 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | CC | "3.46へ" 3.70 | 3" | ¥62,392 | |
A | 2380835012008 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | IP | "3.46へ" 3.70 | 3" | ¥62,392 | |
A | 238045007006 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | IP | "4.45へ" 4.73 | 4" | ¥53,099 | |
A | 238045007007 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | CC | "4.45へ" 4.73 | 4" | ¥56,195 | |
A | 238045012006 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | IP | "4.45へ" 4.73 | 4" | ¥66,106 | |
A | 238045012008 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | IP | "4.45へ" 4.73 | 4" | ¥66,750 | |
A | 238066312007 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | CC | "6.56へ" 6.96 | 6" | ¥78,588 | |
A | 238066307006 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | IP | "6.56へ" 6.96 | 6" | ¥57,502 | |
A | 238066307009 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | CC | "6.56へ" 6.96 | 6" | ¥54,368 | |
A | 238066307008 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | IP | "6.56へ" 6.96 | 6" | ¥57,502 | |
A | 238066312006 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | IP | "6.56へ" 6.96 | 6" | ¥79,224 | |
A | 238035007006 IP | 5/8 "X 6 7/8" | 7.5 " | 3 | IP | "3.46へ" 3.70 | 3" | ¥46,465 | |
A | 238132012008 IP | 5/8 "X 6 7/8" | 12.5 " | 5 | IP | "13.10へ" 13.50 | 12 " | ¥121,539 | |
A | 238132012006 IP | 5/8 "X 6 7/8" | 12.5 " | 5 | IP | "13.10へ" 13.50 | 12 " | ¥118,405 | |
A | 238132007008 IP | 5/8 "X 6 7/8" | 7.5 " | 3 | IP | "13.10へ" 13.50 | 12 " | ¥86,253 | |
A | 238132007007 CC | 5/8 "X 6 7/8" | 7.5 " | 3 | CC | "13.10へ" 13.50 | 12 " | ¥86,253 | |
A | 238132007006 IP | 5/8 "X 6 7/8" | 7.5 " | 3 | IP | "13.10へ" 13.50 | 12 " | ¥86,253 | |
A | 238111012009 CC | 5/8 "X 6 7/8" | 12.5 " | 5 | CC | "11.04へ" 11.44 | 10 " | ¥107,877 | |
A | 238132012009 CC | 5/8 "X 6 7/8" | 12.5 " | 5 | CC | "13.10へ" 13.50 | 12 " | ¥121,539 | |
A | 238132012007 CC | 5/8 "X 6 7/8" | 12.5 " | 5 | CC | "13.10へ" 13.50 | 12 " | ¥121,103 | |
A | 238132007009 CC | 5/8 "X 6 7/8" | 7.5 " | 3 | CC | "13.10へ" 13.50 | 12 " | ¥86,253 | |
A | 238111012007 CC | 5/8 "X 6 7/8" | 12.5 " | 5 | CC | "11.04へ" 11.44 | 10 " | ¥112,716 | |
A | 238111012008 IP | 5/8 "X 6 7/8" | 12.5 " | 5 | IP | "11.04へ" 11.44 | 10 " | ¥112,716 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 一般的な旋削工具
- 電気赤外線ヒーターアクセサリー
- 実験用蛇口
- ワイヤレスコールボックス
- ポータブルステージパッケージアクセサリー
- 販売
- 識別製品
- ホイストとトロリー
- 危険な場所の備品
- 車体工具
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、T2、24V
- SYMMONS ハンドル
- HONEYWELL 空気圧コントローラー
- PASS AND SEYMOUR 非可融性の機械的インターロック
- COOPER B-LINE B3148シリーズオフセットパイプクランプ
- SPEARS VALVES PVC グレー スケジュール 40 フィッティング 90 度。 エルボ・ソケット×ソケット
- WINSMITH Eシリーズ減速機
- BROWNING GBBX グリップバンド ベルト
- BROWNING P1スプリットテーパーブッシング