SMITH-BLAIR 2380835012008 IP 修理クランプ ステンレス鋼 3 インチパイプ 1 インチ IP アウト
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
アイテム価格 | クランプの修理 |
ボルト材質 | 炭素鋼 |
ボルトサイズ | 5/8 x 6 7/8 " |
ガスケット材料 | ニトリル |
長さ | 12.5 " |
材料 | 304ステンレススチール |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
ボルトの数 | 5 |
コンセント接続 | IP |
出口パイプサイズ | 1" |
外径 | "3.46へ" 3.70 |
パイプサイズ | 3" |
温度。 範囲 | -20Fから180F |
タイプ | フル·サークル |
船の重量(kg) | 7.22 |
船高(cm) | 34.8 |
船の長さ(cm) | 23.37 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | US |
モデル | ボルトサイズ | 長さ | ボルトの数 | コンセント接続 | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238111012007 CC | 5/8 "X 6 7/8" | 12.5 " | 5 | CC | "11.04へ" 11.44 | 10 " | ¥112,716 | |
238111012008 IP | 5/8 "X 6 7/8" | 12.5 " | 5 | IP | "11.04へ" 11.44 | 10 " | ¥112,716 | |
238111012009 CC | 5/8 "X 6 7/8" | 12.5 " | 5 | CC | "11.04へ" 11.44 | 10 " | ¥107,877 | |
238132007006 IP | 5/8 "X 6 7/8" | 7.5 " | 3 | IP | "13.10へ" 13.50 | 12 " | ¥86,253 | |
238132007007 CC | 5/8 "X 6 7/8" | 7.5 " | 3 | CC | "13.10へ" 13.50 | 12 " | ¥86,253 | |
238132007008 IP | 5/8 "X 6 7/8" | 7.5 " | 3 | IP | "13.10へ" 13.50 | 12 " | ¥86,253 | |
238132007009 CC | 5/8 "X 6 7/8" | 7.5 " | 3 | CC | "13.10へ" 13.50 | 12 " | ¥86,253 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。