STAFFORD MFG ソリューションシリーズ ヒンジタイプレンチングカラー
形式 | モデル | チューブ径 | 外径 | パイプサイズ | スクリューサイズ | 幅(Width) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WP2L105H | 1-1 / 3」 | 2.250 " | 1" | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | 見積依頼
|
A | WP2L101H | 1-1 / 15」 | 2" | 3 / 4 " | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | 見積依頼
|
A | WP2L111H | 1-2 / 3」 | 3" | 1-1 / 4」 | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | 見積依頼
|
A | WP2L114H | 1-11 / 12」 | 3.250 " | 1-1 / 2」 | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | 見積依頼
|
A | WP2L011H | 11 / 16 " | 1.500 " | 3 / 8 " | 10-32×5/8 | 0.500 " | 見積依頼
|
A | WP2L014H | 17 / 20 " | 1.750 " | 1 / 2 " | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 除染キット
- ツール
- グローブバルブレスアクチュエータ
- 照明調光器アクセサリー
- マスターキー付き南京錠
- ガス溶接装置
- 屋外LEDランプ
- 自動車曳航
- コンクリート試験
- ドアとドア枠
- SQUARE D 磁気モータースターター
- DAYTON 台座とタワー、ポータブル電気ヒーター、振動
- LIFT-ALL 牽引ストラップナイロン
- GORLITZ PVCグローブ
- COOPER B-LINE B253シリーズXNUMX穴オープンアングル
- AEROQUIP 油圧圧着機
- ICM 低電圧サーモスタット
- LINN GEAR スプリットカラー
- APPROVED VENDOR カバー
- WINSMITH SEアンコールシリーズ E30サイズ MSRD ウォーム/ウォーム二減速減速機