入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプ継手 |
ボディ材質 | ダクタイル鋳鉄 |
ボルト材質 | エポキシ被覆鋼 |
ボルトサイズ | 5 / 8 " |
ガスケット材料 | ニトリル |
長さ | 4" |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
ボルトの数 | 2 |
パイプサイズ | 1-51/64 to 2-17/64" |
温度。 範囲 | -20度から180度F |
真空定格 | 28 " |
船の重量(kg) | 3.51 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | US |
モデル | ボルトサイズ | 長さ | マックス。 圧力 | ボルトの数 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41100008401003 | 1 / 2 "x 7" | 4.5 " | 150のプサイ | 2 | 1 / 2 " | ¥17,646 | |
41100008410003 | 1 / 2 "x 14" | 12 " | 150のプサイ | 2 | 1 / 2 " | ¥43,073 | |
41100010501003 | 1 / 2 "x 7" | 4.5 " | 150のプサイ | 2 | 3 / 4 " | ¥20,281 | |
41100010510003 | 1 / 2 "x 14" | 12 " | 150のプサイ | 2 | 3 / 4 " | ¥45,264 | |
41100013201003 | 1 / 2 "x 7" | 5" | 150のプサイ | 2 | 1" | ¥21,097 | |
41100013210003 | 1 / 2 "x 14" | 12 " | 150のプサイ | 2 | 1" | ¥45,300 | |
41100019001003 | 1 / 2 "x 7" | 5" | 150のプサイ | 2 | 1.5 " | ¥26,636 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。