メトロプッシュハンドル
形式 | モデル | 終了 | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | PH18NC | クロム | クロム | 18 " | ¥7,866 | |
A | PH14NC | クロム | クロム | 14 " | ¥6,732 | |
A | PH36NC | クロム | クロム | 36 " | ¥11,530 | |
A | PH24NC | クロム | クロム | 24 " | ¥8,134 | |
A | PH21NC | クロム | クロム | 21 " | ¥8,134 | |
A | PH30NC | クロム | クロム | 30 " | ¥9,864 | |
A | PH21NS | ステンレス鋼 | タイプ304ステンレス鋼 | 21 " | ¥22,661 | |
A | PH18NS | ステンレス鋼 | タイプ304ステンレス鋼 | 18 " | ¥20,663 | |
A | PH14NS | ステンレス鋼 | タイプ304ステンレス鋼 | 14 " | ¥18,128 | |
A | PH24NS | ステンレス鋼 | タイプ304ステンレス鋼 | 24 " | ¥24,641 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 浴室の流し
- ドックレベラー
- ドックはしご
- グローブディスペンサー
- ワイヤーブレード付きPTFEホース
- 自動車整備士
- ガス溶接装置
- フードサービス機器および機器
- 中央機器
- フラッシュバルブ
- RUBBERMAID 商業用蛇口、真ちゅう
- BLACKBURN (T&B) ストレートタングメカニカルコネクタ
- LINCOLN ELECTRIC 溶接ガン300a035-045インチフラックスコア
- BANJO FITTINGS ロックハンドル
- DIXON コンビネーションユニット
- ZURN 供給ライン、Zurn ブランドに適合
- BENCHMARK SCIENTIFIC アキュリスシリーズハイフィデリティマスターミックス
- WATTS LF777SシリーズブロンズYパターンストレーナー
- ACCURIDE 3600 シリーズ ヘビー デューティ フル エクステンション スライド
- POP アダプターキット