SMITH-BLAIR 41190035010003 ダクタイル鋳鉄カップリング 3 インチ パイプ サイズ | AD9AFD 4NWY4

SMITH-BLAIR 41190035010003 ダクタイル鋳鉄カップリング 3 インチパイプサイズ

在庫あり
アイテム:AD9AFD モデル:41190035010003相互参照:4NWY4

入手する 5月 22, Wednesday

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥90,335 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemパイプ継手
ボディ材質ダクタイル鋳鉄
ボルト材質炭素鋼
ボルトサイズ5 / 8 "x 15"
ガスケット材料ニトリル
長さ12 "
マックス。 圧力150のプサイ
ボルトの数3
パイプサイズ3"
温度。 範囲-20度から180度F
真空定格28 "

発送情報:

船の重量(kg) 7.32
船高(cm)62.74
船の長さ(cm)26.92
船幅(cm)26.16
HSコード7307290090
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルボルトサイズ長さマックス。 圧力ボルトの数パイプサイズ価格
SMITH-BLAIR41100008401003ダクタイル鋳鉄カップリング1/2インチパイプサイズ| AD9AEP 4NWU9 411000084010031 / 2 "x 7"4.5 "150のプサイ21 / 2 "¥18,491
SMITH-BLAIR41100008410003ダクタイル鋳鉄カップリング1/2インチパイプサイズ| AD9AEQ 4NWX1 411000084100031 / 2 "x 14"12 "150のプサイ21 / 2 "¥43,526
SMITH-BLAIR 41100010501003 ダクタイル鋳鉄カップリング 3/4 インチ パイプ サイズ | AD9AER 4NWX2 411000105010031 / 2 "x 7"4.5 "150のプサイ23 / 4 "¥21,252
SMITH-BLAIR41100010510003ダクタイル鋳鉄カップリング3/4インチパイプサイズ| AD9AET 4NWX3 411000105100031 / 2 "x 14"12 "150のプサイ23 / 4 "¥47,432
SMITH-BLAIR41100013201003ダクタイル鋳鉄カップリング1インチパイプサイズ| AD9AEU 4NWX4 411000132010031 / 2 "x 7"5"150のプサイ21"¥21,318
SMITH-BLAIR41100013210003ダクタイル鋳鉄カップリング1インチパイプサイズ| AD9AEV 4NWX5 411000132100031 / 2 "x 14"12 "150のプサイ21"¥47,470
SMITH-BLAIR41100019001003ダクタイル鋳鉄カップリング1-1 / 2インチパイプサイズ| AD9AEW 4NWX6 411000190010031 / 2 "x 7"5"150のプサイ21.5 "¥27,911

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SMITH-BLAIR 41190035010003 ダクタイル鋳鉄カップリング 3 インチパイプサイズ
¥90,335 /単価