入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インデックス可能なフライス |
ボア | 1.5 " |
最先端タイプ | 炭化物 |
切削長さ | 0.316 " |
直径 | 4" |
インサートネジ | FS1030トルクス20 |
左手/右手 | 右 |
材料 | すべてのISO |
各部の名称 | F2334.UB.076.Z07.06 |
必要なインサートの数 | 6 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.5 " |
シャンク径 | 1 |
船の重量(kg) | 1.6 |
船高(cm) | 8 |
船の長さ(cm) | 10.52 |
船幅(cm) | 10.52 |
HSコード | 8466100130 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボア | 切削長さ | 直径 | 各部の名称 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2334.UB.051.Z06.05 | 1.063 " | 0.315 " | 3.78 " | F2334.UB.051.Z06.05 | 1.968 " | 0.75 | ¥170,599 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。