BESSEY 4800S-36スライディングアームバークランプF36インチ4880ポンド
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
アイテム価格 | スライディングアームバークランプ |
バーの素材 | 冷間引抜合金鋼 |
バーサイズ | 7/16インチ |
バーの厚さ(インチ) | 1-37/64 |
バーの幅(インチ) | 25/32 |
型締面(インチ) | 2-3/4 x 1-3/4 |
クランプ面D(インチ) | 1-1/2 |
クランプ面W(インチ) | 2-1/4 |
ハンドルの長さ | 6" |
ハンドル材料 | 鋼 |
負荷容量 | 4880ポンド |
最大あごの開口部 | 36 " |
公称型締圧力 | 4880ポンド |
公称レールサイズ(インチ) | 1-37/64 x 25/32 |
オープニング | 36インチ |
パッドタイプ | スイベルモーパッド、35度傾斜 |
スクリューサイズ | 3 / 4 " |
スピンドル径 | 3/4インチ |
スイベルパッド | 1-1 / 2インチ |
スイベルタイプ | ヘックスヘッド |
喉の深さ | 7" |
タイプ | Fスタイル、ヘビーデューティー |
幅(Width) | 1.5 " |
船の重量(kg) | 9.47 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 115.57 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | タイプ | ハンドルの長さ | ハンドル材料 | 幅(Width) | 負荷容量 | 最大あごの開口部 | パッドタイプ | スクリューサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7200S-12 | 超ヘビーデューティ | 13.5 " | 強化ドロップ鍛造鋼 | - | 7770ポンド | 12 " | スイベルMorPad | 0.925 " | ¥151,338 | ||
7200S-18 | 超ヘビーデューティ | 13.5 " | 強化ドロップ鍛造鋼 | - | 7770ポンド | 18 " | スイベルMorPad | 0.925 " | ¥140,579 | ||
GS16K | - | 3.156 " | 強化ドロップ鍛造鋼 | - | 550ポンド | 6" | スイベル、標準 | 0.55 " | ¥4,709 | ||
GS16-12K | - | 3.375 " | 強化ドロップ鍛造鋼 | - | 1000ポンド | 6" | スイベル、標準 | 0.625 " | ¥7,645 | ||
2400S-36 | Fスタイル、レギュラーデューティー | 5" | スチール、人間工学に基づいたプラスチック | 1.25 " | 2800ポンド | 36 " | スイベルモーパッド、35度傾斜 | 3 / 4 " | ¥55,766 | ||
2400S-48 | Fスタイル、レギュラーデューティー | 5" | スチール、人間工学に基づいたプラスチック | 1.25 " | 2800ポンド | 48 " | スイベルモーパッド、35度傾斜 | 3 / 4 " | ¥72,354 | ||
2400S-60 | Fスタイル、レギュラーデューティー | 5" | スチール、人間工学に基づいたプラスチック | 1.25 " | 2800ポンド | 60 " | スイベルモーパッド、35度傾斜 | 3 / 4 " | ¥76,682 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。