BESSEY 7200S-18スライディングアームバークランプHd18インチ8深さ
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スライディングアームバークランプ |
バーの素材 | 焼戻し冷間引抜鍛造鋼 |
バーサイズ | 1-3 / 4インチ |
バーの厚さ(インチ) | 1 |
バーの幅(インチ) | 2 |
型締面(インチ) | 2 x 3-5 / 16 |
クランプ面D(インチ) | 2 |
クランプ面W(インチ) | 3-5/16 |
ハンドルの長さ | 13.5 " |
ハンドル材料 | 強化ドロップ鍛造鋼 |
負荷容量 | 7770ポンド |
最大あごの開口部 | 18 " |
公称型締圧力 | 7770 |
公称レールサイズ(インチ) | 2 x 1 |
オープニング | 18インチ |
パッドタイプ | スイベルMorPad |
スクリューサイズ | 0.925 " |
スピンドル径 | 0.925インチ |
スイベルパッド | 2インチ |
スイベルタイプ | 35度傾斜、交換可能 |
喉の深さ | 8" |
タイプ | 超ヘビーデューティ |
船の重量(kg) | 13.01 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 36.58 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | タイプ | ハンドルの長さ | ハンドル材料 | 幅(Width) | 負荷容量 | 最大あごの開口部 | パッドタイプ | スクリューサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7200S-12 | 超ヘビーデューティ | 13.5 " | 強化ドロップ鍛造鋼 | - | 7770ポンド | 12 " | スイベルMorPad | 0.925 " | ¥151,338 | ||
GS16K | - | 3.156 " | 強化ドロップ鍛造鋼 | - | 550ポンド | 6" | スイベル、標準 | 0.55 " | ¥4,709 | ||
GS16-12K | - | 3.375 " | 強化ドロップ鍛造鋼 | - | 1000ポンド | 6" | スイベル、標準 | 0.625 " | ¥7,645 | ||
2400S-36 | Fスタイル、レギュラーデューティー | 5" | スチール、人間工学に基づいたプラスチック | 1.25 " | 2800ポンド | 36 " | スイベルモーパッド、35度傾斜 | 3 / 4 " | ¥55,766 | ||
2400S-48 | Fスタイル、レギュラーデューティー | 5" | スチール、人間工学に基づいたプラスチック | 1.25 " | 2800ポンド | 48 " | スイベルモーパッド、35度傾斜 | 3 / 4 " | ¥72,354 | ||
2400S-60 | Fスタイル、レギュラーデューティー | 5" | スチール、人間工学に基づいたプラスチック | 1.25 " | 2800ポンド | 60 " | スイベルモーパッド、35度傾斜 | 3 / 4 " | ¥76,682 | ||
1800-S18 | Fスタイル、ミディアムデューティー | 4.5 " | スチール、人間工学に基づいたプラスチック | 1" | 1980ポンド | 18 " | スイベルモーパッド、35度傾斜 | 3 / 4 " | ¥30,111 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。