入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブラインドリベット構造 |
ドリルサイズ | G |
グリップ範囲 | 0.350〜0.625インチ |
頭径 | 0.530 " |
頭の高さ | 0.118 " |
ヘッド形式 | ドーム |
穴のサイズ | 0.261〜0.276インチ |
マンドレル素材 | ステンレス鋼 |
リベット径 | 1 / 4 " |
リベットの長さ | 0.806 " |
リベット素材 | ステンレス鋼 |
リベットタイプ | Open |
単一せん断強度(ポンド) | 2243 |
抗張力 | 1839ポンド。 |
船の重量(kg) | 1 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 32.99 |
船幅(cm) | 17.2 |
HSコード | 8308203000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。