ADAPT-ALL オス メトリック - オス JIC、90 度エルボ油圧ホース アダプター
形式 | モデル | 長さ | 男性のJICサイズ(インチ) | 最大 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 9069-0410 | 1" | 7 / 16-20 | 6000 PSI | ¥6,092 | |
A | 9069-0414 | 1.09 " | 7 / 16-20 | 6000 PSI | ¥6,793 | |
A | 9069-0412 | 1.2 " | 7 / 16-20 | 6000 PSI | ¥6,687 | |
A | 9069-0818 | 1.4 " | 3 / 4-16 | 6000 PSI | ¥7,123 | |
A | 9069-0816 | 1.4 " | 3 / 4-16 | 6000 PSI | ¥7,939 | |
A | 9069-0822 | 1.4 " | 3 / 4-16 | 6000 PSI | ¥11,035 | |
A | 9069-1020 | 1.6 " | 7 / 8-14 | 6000 PSI | ¥9,777 | |
A | 9069-1018 | 1.6 " | 7 / 8-14 | 6000 PSI | ¥9,039 | |
A | 9069-1022 | 1.8 " | 7 / 8-14 | 6000 PSI | ¥9,777 | |
A | 9069-1222 | 1.9 " | 1-1/16-12 | 6000 PSI | ¥12,830 | |
A | 9069-1226 | 1.9 " | 1-1/16-12 | 6000 PSI | ¥12,288 | |
A | 9069-0612 | 1.22 " | 9 / 16-18 | 6000 PSI | ¥10,741 | |
A | 9069-0616 | 1.22 " | 9 / 16-18 | 6000 PSI | ¥7,539 | |
A | 9069-0614 | 1.22 " | 9 / 16-18 | 6000 PSI | ¥6,687 | |
A | 9069-1633 | 2.3 " | 1-5/16-12 | 6000 PSI | ¥17,867 | |
A | 9069-1627 | 2.3 " | 1-5/16-12 | 5000のプサイ | ¥16,328 | |
A | 2069-2042 | 2.6 " | 13 | 5000のプサイ | ¥33,651 | |
A | 9069-2448 | 2.6 " | 13 | 4000 PSI | ¥40,865 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電気インパクトレンチ
- ターンバックル
- 交換用加湿器パッド
- シリコーンチューブ
- コンタクトブロック付きの非照光式押しボタン
- 排水ポンプと下水ポンプ
- 機械液
- マウントと振動制御
- 騒音コントロール
- ストレーナー
- MAXIM 油圧パワーユニット
- CJT KOOLCARB 超硬チップジョバードリルビット、コーティングされていない仕上げ、スタイル125
- TB WOODS クラシック V ベルト シーブ
- GORLITZ ラバーバンパー
- VERMONT GAGE クラス Zz Go/NoGo リバーシブル アセンブリ
- Cementex USA キャリーバッグ
- KERN AND SOHN 318 シリーズ ミリグラム試験分銅
- BEL-ART - SCIENCEWARE カバー付き器具トレイ
- ANSELL 11-947 Hyflex 耐久性のある耐切創性手袋、強化されたグリップ力