入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | ポリプロピレン |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
ハンドル材料 | ポリプロピレン |
ハンドルタイプ | レバー |
材料 | ポリプロピレン |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 150度F |
最大圧力 | 150 psiのWOG |
ボルトの数 | 4 |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
ポート | スタンダード |
シール材 | FKM |
シート素材 | PTFE |
ステム素材 | ポリプロピレン |
ステムタイプ | 自己潤滑 |
温度。 範囲 | 最大150度F |
バルブサイズ | 1 / 2 " |
バルブ構造 | 3ピース |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 角度 | ボール材料 | 材料 | マックス。 使用圧力 | Max.最大Operating Temp.動作温度 | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V60 | ボールバルブ | - | ポリプロピレン | ポリプロピレン | - | 150度F | - | ¥7,463 | ||
V100FP | ボールバルブ | - | ポリプロピレン | ポリプロピレン | - | 150度F | - | ¥8,200 | ||
V125FP | ボールバルブ | - | ポリプロピレン | ポリプロピレン | - | 150度F | - | ¥10,236 | ||
V60 | ボールバルブ | - | ポリプロピレン | ポリプロピレン | - | 150度F | - | ¥10,474 | ||
V200FP | ボールバルブ | - | ポリプロピレン | ポリプロピレン | - | 150度F | - | ¥14,573 | ||
V300FP | ボールバルブ | - | ポリプロピレン | ポリプロピレン | - | 150度F | - | ¥43,609 | ||
WS25255XNUMX | ボールバルブ | - | - | - | - | - | - | ¥3,379 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。