ドライメイト ドライディスコネクト
標準バルブに比べ、分離時の漏れが少ない。 適切に設置した後は、有害な化学物質にさらされるリスクを軽減してください。 流体が流れている間にアセンブリが誤って分離するのを防ぎます。
Banjo Corporation は、工業用および農業用の高品質のリキッド ハンドリング ツールおよび機器の大手メーカーです。 バルブ、ポンプ、パイプ継手、ライン ストレーナ、カム レバー カップリング、ドライ ディスコネクト、マグメータ、スイベル、修理部品、IBC タンク アクセサリを提供しています。 続きを読む
パイプ、スピゴット、水栓の入口または出口継手として使用するように設計されています。 タンク、壁、またはパネルに簡単に取り付けて、排水または充填用途での液体の自由な流れを促進できます。 両面めねじを備え、ポリプロピレンと316ステンレス鋼のバリエーションがあります
低圧流体取り扱い作業におけるホースやパイプ継手の接続に適したアダプター、カプラー、ダスト キャップが含まれています。 75 ~ 125 PSI の範囲の圧力に耐えることができます
ポリプロピレン製のブラインドフランジ、キャップ、カップリング、クロス、エルボー、ニップル、プラグ、ブッシングの削減、ニップルとティーの削減が含まれます。 選択されたモデル(クロス)は、最大圧力定格150PSIで複数の漏れのない接続を確立するためのめねじ継手を備えています
厳密な遮断が必要な用途向けのインライン / 3 ウェイ / シングルユニオン バンジョー ボール バルブ。 気体、液体、スラリーの移動を調整するために使用でき、さまざまな接続タイプのポリプロピレン / PVC / プラスチックのバリエーションで提供されます。
化学処理や農業用途における自動流量制御操作に適した標準/フルポートボールバルブ。 316 ステンレス鋼のボールとステムが確実な遮断を実現します。 12 ボルトおよび 24 ボルト DC 構成で利用可能なバリエーション
農業用噴霧器、水プレフィルター、床スクラバー、高圧洗浄機として広く使用されているTラインストレーナー。 漏れ防止操作用のEPDMガスケットが装備されています。 177〜595ミクロンの範囲のサイズの汚染物質をろ過できます
配管システムを破片、汚れ、錆から保護するために使用されます。 クリーンアウトプラグ付きでストレーナのメンテナンスが容易です。 1 - 1 / 2 および 2 インチのパイプに利用可能で、最大スクリーン サイズは 80 メッシュです。
ボールバルブやパイプとの使用に最適なアダプター、エルボ、ホースバーブフィッティングを幅広く取り揃えています。 特徴 316 ステンレス鋼 / ポリプロピレン構造により、過酷な摩耗条件に対する耐性を実現
レギュレーターやポンプと併用して確実な遮断動作を実現するように設計されています。 湿気や化学薬品に強い合成ゴム製。 最大3インチのパイプサイズに対応可能
Banjo Line Strainers カタログには、幅広い LSQ、T、Mini T および Y&バスケットストレーナー. パイプやチューブを流れる液体や気体から固形汚染物質を除去するのに最適です。 バンジョー パイプ継手は、FNPT および MNPT 接続で利用でき、華氏 -20 ~ 150 度の範囲の温度で使用できます。 ブランドの ポリプロピレンパイプ継手 ブラインド フランジ、キャップ、カップリング、クロス、エルボー、ニップル、プラグ、レデューシング ブッシング、レデューシング ニップルおよびティーが含まれます。 これらのバンジョー パイプ継手の選択されたモデルは、150 PSI の最大圧力定格で複数の漏れのない接続を確立するためのめねじを備えています。
Banjo Corporation の MPN は、同等の Dixon モデル番号への個別の参照をクロスさせます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合製品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等のバンジョーバルブとフィッティングが利用可能です。 お客様は、モデル番号の最後の 5 桁を使用して、ほとんどの製品を相互参照することもできます。
バンジョー バルブと継手は、75 psi から 300 psi の範囲の圧力に耐えることができます。 一部の商品は配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要です。 したがって、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便と航空貨物で配送されます。
RectorSeal No.21ソフトセット多目的およびTru-Bluフレキシブルセットパイプシーラントは、それぞれ、きれいなテーパーねじの低速および高速乾燥用です。 Tを特徴とする高振動環境用のTru-Bluモデル...続きを見る
塗りつぶしアプリケーション用の複数のフィッティングを排除し、2インチと3インチのサイズで利用できます。 フルフロー(フルポート)設計により、開いたときに無制限のフローが可能になり、ずんぐりしたバルブ構成により教授が最小限に抑えられます。...続きを見る
機械的強度と耐食性のための頑丈なガラス強化ポリプロピレンヘッド構造。 ポリカーボネート製のクリアボウルを装備し、断熱性を高めています ...続きを見る
標準バルブに比べ、分離時の漏れが少ない。 適切に設置した後は、有害な化学物質にさらされるリスクを軽減してください。 流体が流れている間にアセンブリが誤って分離するのを防ぎます。
Harrington Industrial Plastics のブランドである Banjo Corporation は、Banjo ポンプ、バルブ、継手、付属品を製造しています。
それらは液体を移すために使用されます。 バンジョー ブースター ポンプは、灌漑システムに水を供給することができ、排水ポンプは、地面より下の領域から不要な水を引き出すことができます。