Hubbell PREMISE WIRING 光ファイバーパッチコード、ブルー
形式 | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | HC6AB25 | 25ft。 | ¥14,386 | |
A | HC6AB30 | 30ft。 | ¥16,685 | |
A | HC6AB35 | 35ft。 | ¥18,802 | |
A | HC6AB40 | 40ft。 | ¥20,931 | |
A | HC6AB45 | 45ft。 | ¥23,020 | |
A | HC6AB50 | 50ft。 | ¥24,562 | |
A | HC6AB55 | 55ft。 | ¥27,913 | |
A | HC6AB60 | 60ft。 | ¥30,066 | |
A | HC6AB100 | 100ft。 | ¥45,460 |
光ファイバーパッチコード、青
Hubbell Premise Wiring の音声および光ファイバーのパッチ コードは、ブロードバンド経由でデータを転送するためにコンピュータおよびイーサネット ポートに接続するように設計されています。 これらのカテゴリー 6a ケーブルは、最大 10 GBps の速度でデータを転送できます。 これらのケーブルには、保護のための PVC ジャケットと、ねじれや曲げによる破損を防ぐために端に透明なブーツが付いています。 RJ45 コネクタにより、ポートとの簡単かつ安全な接続が保証されます。 25 ~ 100 フィートの長さのパッチ コードを幅広く取り揃えておりますので、お選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ヘルメットサスペンション
- 油圧ツールフローコントロールバルブ
- 断熱ボード
- スタックラック
- バリ取りブレード
- リベット
- 自動車電気
- 配送ラベルとアクセサリー
- 炭素鋼
- 土壌試験
- SNAP-TITE カプラー、316 SS、1 "から11-1 / 2"
- LINCOLN ELECTRIC AC / DCTIG溶接機
- MORSE DRUM 400シリーズHydra-LiftDrum Karrier
- BUSSMANN KO7シリーズ特殊ヒューズ
- BANJO FITTINGS ドライメイトカム、メス
- COVENTRY スワブ、クリーンルーム、弾性カバー、ポリエステル
- PETERSEN PRODUCTS 127シリーズパイププラグ
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ビン付きの取り外し可能なトレイトラック
- PLAST-O-MATIC RVDTシリーズアンチサイフォンおよび背圧バルブ
- ANSELL 11-926 Hyflex 軽量撥油手袋