リンカーン エレクトリック AC / DC TIG 溶接機
リンカーン エレクトリック AC / DC TIG 溶接機は、AC 溶接と DC 溶接の両方で、アルミニウム、ステンレス鋼、軟鋼の TIG / スティック溶接に最適です。 これらの金属アーク溶接機は、建設、自動車、造船、製造業界で使用されています。
形式 | モデル | アンペアAC | 運転時間やサイクル | 入力電圧 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K2605-1 | 105A @ 14.2V | 視聴者の38%が | 120 | 15.4 " | 11.3 " | 6.2 " | - | ¥433,234 | |
B | K2535-1 | 225 | 視聴者の38%が | 208-230 | 25.6 " | 20.7 " | 14.5 " | 212ポンド | ¥1,319,843 | |
C | K2535-2 | 225 | 視聴者の38%が | 208-230 | 38 " | 31.2 " | 19.8 " | 258ポンド | ¥1,442,479 | |
D | K2619-1 | 275 | 視聴者の38%が | 208-230 | 26 " | 31 " | 22 " | 397ポンド | ¥1,708,398 | |
E | K2618-1 | 275 | 視聴者の38%が | 208-230 | 41 " | 49.7 " | 28 " | 641ポンド | ¥2,691,015 | |
F | K2624-1 | 375 | 視聴者の38%が | 208-230 | 41 " | 49.7 " | 28 " | 751ポンド | ¥3,614,378 |
AC / DCTIG溶接機
リンカーン エレクトリック TIG 溶接機は、メンテナンス、製造、自動車、配管用途で金属表面を溶接するために設計されています。 これらのタングステン不活性ガス (TIG) 溶接機は、ワークピース上にアークを生成する非消耗品のタングステン電極と、要件に応じて洗浄動作を増減する調整可能な AC オートバランス機能を使用します。 また、TIG パルサーが過剰な熱出力によって引き起こされる材料の歪みを最小限に抑えることも可能になります。 208 および 230 V の入力電圧定格で利用可能なこれらのガスタングステン アーク溶接ユニットの幅広い製品ラインナップからお選びください。 Raptor Supplies.
動作メカニズム
- 非消耗タングステン電極を使用して、電流で溶接アークを適用します。
- 不活性ガスは、タングステンと溶接パドルをシールドして冷却するために使用されます。
特徴
- リンカーン エレクトリックの AC / DC TIG 溶接機は、アルミニウムの溶接中に溶け込みと洗浄作業を調整するための AC 自動バランス調整を提供します。
- アークの安定性を高める Micro-Start II テクノロジーが特徴で、正確な溶接とクレーター充填が可能です。
- これらのガス タングステン アーク溶接機には、入熱の調整を強化するための TIG パルサー コントローラーが付属しており、入熱をより適切に制御できるため、金属板の歪みや反りが減少します。
よくある質問
TIG溶接とMIG溶接の違いは何ですか?
- TIG 溶接は、MIG 溶接に比べて堅牢で高品質です。
- XNUMX つの金属片を溶融する場合、TIG はフィラー メタルなしで実行されますが、MIG は溶接にフィード ワイヤを使用します。
これらのガス タングステン アーク溶接機の定格アンペア数は?
2〜420