LEWISBINSスタックとネストビン
形式 | モデル | 内側の長さ | 内幅 | 負荷容量 | 外側の長さ | 外側の幅 | 音量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NPL215ブルー | 10 " | 7.375 " | 6ガロン。 | 14.875 " | 11.625 " | 0.80 cu。 ft。 | ¥3,903 | |
B | NPL252ブルー | 15.25 " | 20.25 " | 12ガロン。 | 15.25 " | 20.25 " | 1.60 cu。 ft。 | ¥5,340 |
スタックとネストビン
LEWISBin のスタック ビンとネスト ビンは、商業、産業、エレクトロニクス、ヘルスケア業界のオフィス スペースや生産施設で材料を積み重ね、保管、輸送するのに最適です。 耐薬品性の高密度ポリエチレンまたはグラスファイバー強化ポリエステル構造が特徴で、最大耐荷重は 500 ポンドです。前面が部分的に開いており、保管品をピッキングして目視検査するためのラベル領域が付いています。 耐荷重容量が 6 ガロンと 12 ガロンの一部のモデルは 50% リサイクル素材から製造されており、持ち運びが簡単なスイング ハンドルを備えています。 青、グレー、赤、緑の幅広い色からお選びいただけます。
Raptor Supplies も提供します プレクストンネストおよびスタックコンテナ -6から250Fの範囲の温度に耐えることができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- HIDバラストハウジング
- メールボックス
- トグルクランプスピンドルアセンブリ
- 真ちゅう製ロッドストック
- ツールホルダーアクセサリ
- 作業服
- 機械液
- OリングとOリングキット
- フローリング
- エクステリアペイントとステイン
- APPROVED VENDOR 真ちゅう製FNPTキャップ
- CHICAGO PNEUMATIC 1/2 "エアインパクトレンチ
- OSG 右側の超硬バー、8度の角度形状が含まれています
- BISHOP-WISECARVER 高温ガイドホイール
- DIXON スパイラルクランプ
- SPEARS VALVES CPVC True Lugバタフライバルブ、レバーハンドル、SSラグ、EPDM
- SUPCO ラインピアスチャージングバルブ
- VICTOR ルーラー
- SHEL LAB 基本的なデジタルオーブン
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E35サイズ CSFD ウォーム/ウォーム二減速減速機