LEWISBINS NPL252 ブルー スタックおよびネストビン 長さ 15-1/4 インチ ブルー
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
アイテム価格 | スタックとネストコンテナ |
色 | 青 |
終了 | スムーズ |
内側の高さ | 12 " |
内側の長さ | 15.25 " |
内幅 | 20.25 " |
負荷容量 | 12ガロン。 |
材料 | 高密度ポリエチレン |
外の高さ | 12.5 " |
外側の長さ | 15.25 " |
外側の幅 | 20.25 " |
UPC | 995478702085 |
音量 | 1.60 cu。 ft。 |
ボリューム容量 | 1.60 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 1.54 |
船高(cm) | 32 |
船の長さ(cm) | 52.58 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 3923100000 |
原産国 | CA |
プロダクト | モデル | 内側の長さ | 内幅 | 負荷容量 | 外側の長さ | 外側の幅 | 音量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPL215ブルー | 10 " | 7.375 " | 6ガロン。 | 14.875 " | 11.625 " | 0.80 cu。 ft。 | ¥3,903 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。