Polylewton Stack-N-Nest コンテナ
LEWISBins Plus Stack-N-Nest コンテナは、一般的な製造、食品加工、流通用途向けに設計されています。 これらの頑丈なユニットは、油、化学薬品、溶剤、水、蒸気の悪影響に耐性があり、耐用年数が長くなります。 いっぱいのときは (カバーの有無にかかわらず) 簡単に積み重ねることができ、空のときは 180 度交互の位置で入れ子にすることができます。 これらのコンテナには、排水を容易にし、適切な換気を行うためのさまざまな穴パターンが付いています。 ビンには鋭いエッジ、バリ、破片がなく、スペースを最大限に活用できるため、包装されていない製品を簡単に扱うことができます。 最大荷重 70 ポンド (トートあたり) に耐えることができ、多くのラックや棚のスタイルと互換性があるため、視覚的に在庫を確認しやすくなります。