ステップキーストック
ステップキーストックは、シーブ、カップリング、プーリー、スプロケットなどのデバイス用に設計されています。また、金属加工用途でシャフトの破損したキーを修理するのにも最適です。彼らです...詳しくはこちら
キーストックステップ、12 "長さ
形式 | モデル | 裾幅 | ディメンションA | 寸法B | ディメンションC | 外形寸法D | 上幅 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WWGSK26-2 | ¥21,774 | ||||||||
A | WWGSK11-2 | ¥8,489 | ||||||||
B | WWGSK19-1 | ¥14,137 | ||||||||
A | WWGSK10-2 | ¥7,658 | ||||||||
A | WWGSK02-2 | ¥5,503 | ||||||||
A | WWGSK03-2 | ¥5,259 | ||||||||
B | WWGSK01-1 | ¥5,046 | ||||||||
A | WWGSK06-2 | ¥5,525 | ||||||||
A | WWGSK05-2 | ¥5,690 | ||||||||
B | WWGSK17-1 | ¥11,566 | ||||||||
A | WWGSK14-2 | ¥10,667 | ||||||||
A | WWGSK15-2 | ¥10,682 | ||||||||
B | WWGSK21-1 | ¥15,257 | ||||||||
B | WWGSK20-1 | ¥18,459 | ||||||||
B | WWGSK08-1 | ¥6,428 | ||||||||
A | WWGSK04-2 | ¥4,940 | ||||||||
B | WWGSK07-1 | ¥5,525 | ||||||||
A | WWGSK24-2 | ¥21,290 | ||||||||
B | WWGSK27-1 | ¥24,622 | ||||||||
A | WWGSK09-2 | ¥9,058 | ||||||||
B | WWGSK12-1 | ¥11,434 | ||||||||
A | WWGSK13-2 | ¥15,316 | ||||||||
A | WWGSK16-2 | ¥11,438 | ||||||||
A | WWGSK18-2 | ¥21,175 |
ステップキーストック
ステップキーストックは、シーブ、カップリング、プーリー、スプロケットなどのデバイス用に設計されています。 また、金属加工用途でシャフトの破損したキーを修理するのにも最適です。 これは、マシンキーの作成に使用される、長さ 12 インチまでの長方形または正方形の棒のストックです。 これらのユニットは、鮮明なエッジ、平行および垂直な側面、滑らかな表面仕上げを備えています。 これらは、さまざまなキー溝/スプロケット/ギア/同様のアセンブリコンポーネントと簡単に嵌合できる段付きプロファイルを特徴とし、公差を抽出するために冷間引抜き加工されています。 これらの修理キーストックは T 字型のデザインにフライス加工され、プレカットされたスロット (キーシートとして知られています) に取り付けられます。
よくある質問
キーストックはどうやってカットするのですか?
マシンキーとも呼ばれるシャフトキーは、カットオフディスク、金ノコ、またはのこぎりを使用してキー素材から切り取ることができます。 現場での用途に合わせて正しい形状とフィッティングにヤスリで加工することができます。
ステップキーの使い方は?
- タイプ I: ハブ アセンブリのキー溝側壁が大幅に損傷しています。 壊れたハブを修正するには、キー溝をより大きなサイズにブローチ加工します。 次に、位置のずれたキー溝をタイプ I のステップキーで埋めます。
- タイプ II: シャフトのキー溝側壁が大幅に損傷しています。 壊れたハブを修正するには、シャフトのキー溝をより大きなサイズにブローチ加工します。 次に、シャフトの湾曲のために、位置のずれたキー溝をタイプ II ステップキーで埋めます。
シャフトから固着したキーを取り外すにはどうすればよいですか?
- エンドカッティング/サイドカッティングプライヤー: 露出したマシンキーをしっかりと掴み、ジョーの刃先でキーを掴むことができるようにするために使用されます。 キーを前後に振りながら引き上げ始めます。 キーがキー溝から飛び出すまでこの作業を続けます。
- 調整可能なロッキングプライヤー: サイドカッティングまたはエンドカッティングプライヤーと同様に、ロックとキーを所定の位置にしっかりとグリップするように調整されていますが、より強度が高くなります。 キーがキー溝から外れるまで、キーを前後に動かします。
- ロッキングプライヤーアタッチメント付きスライドハンマー:可動ロッキングプライヤーにマシンキーをしっかりと取り付けます。 ロッキングプライヤーをスライドハンマーに固定し、ストップを叩きながらウェイトをシャフトの上に動かし始めます。 マシンキーが解放されるまでこれを繰り返します。
- ノミ/ハンマー/パンチ: マシンキーの端にパンチまたはノミを置きます。 マシンキーを解除するには、パンチ/チゼルをハンマーで叩きます。 ウッドラフキーの一端にパンチを置き、パンチを下に打ち付けてキーの端をシャフトに打ち込みます。 半月の形状により、キーはスロットに滑り込むことができ、反対側の端が上に押し込まれます。
- ウェルダー&スライドハンマー:マシンキーをボルト/ピンに溶接して取り付けます。 スライドハンマーを押出成形品に固定し、ストップを叩きながらウェイトをシャフト上に前進させ始めます。 この力の伝達により、溶接によって発生する熱と同様に、キーが揺さぶられて緩みます。
詳細はこちら
- 測定およびレイアウトツール
- サンドペーパー
- 直線運動
- タイヤとホイール
- フロートバルブとアクセサリー
- リレーアクセサリー
- プランジャーポンプ
- ロッドおよびピストンシール
- 超音波流量計検出器
- 皿とペトリ皿アクセサリー
- GARLAND MFG 加重生皮マレット
- SIEMENS モールドケースサーキットブレーカトリップユニット:LDシリーズ
- QORPAK バイアル洗浄済み3ドラム
- TENNSCO ダブルティアCスルーロッカー
- MAIN FILTER INC. 交換油圧リターンラインフィルター、ワイヤーメッシュ、149ミクロン、Vitonシール
- MARATHON MOTORS 遠心ポンプモーター、単相、防滴、C面フットレス、56C / 56J
- EATON DC コンタクタ シャント キット
- KERN AND SOHN OZB-AZ シリーズ 三眼鏡筒ビームスプリッター分割
- Stafford Mfg スタンダードシリーズ、ワンピース分割ステンレスシャフトカラー