BUSSMANN PVS-R シリーズ特殊ヒューズ
形式 | モデル | ボディスタイル | 定格電流 | ヒューズサイズ/グループ | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PVS-R-600 | カートリッジブレード | 600A | 太陽光発電 | 産業用電源ヒューズ | ¥94,839 | |
A | PVS-R-500 | カートリッジブレードヒューズ | 500A | 太陽光発電ヒューズリンク | 電子ヒューズ | ¥94,839 | |
A | PVS-R-400 | カートリッジブレードヒューズ | 400A | 太陽光発電ヒューズリンク | 電子ヒューズ | ¥74,218 |
PVS-Rシリーズ特殊ヒューズ
Bussmann PVS-R シリーズ特殊ヒューズは、ソーラー パネル アレイおよび関連コンポーネントを過電流状態や短絡から保護するために使用されます。 これらのヒューズは、太陽光発電設備の固有の特性に対応するように設計されており、過剰な電流の流れに対して正確な保護を提供します。 障害のある回路を即座に遮断することで、高価な太陽光発電装置への損傷を防ぎ、作業員の安全を確保します。 このブランドの PVS-R シリーズ特殊ヒューズは、システムの完全性を維持し、エネルギー生産を最大化し、太陽光発電セットアップのダウンタイムを最小限に抑え、最終的には効率的で信頼性の高い再生可能エネルギーの生成に貢献します。 速断特性があり、障害時に電流を迅速に遮断します。 これらの PVS-R シリーズ特殊ヒューズは、カートリッジ ブレード ボディ スタイルとナイフ ブレード終端スタイルを提供し、太陽光発電設備の安全かつ効率的な接続を提供します。 定格アンペア数は 400、500、600A です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ザルとストレーナー
- ガス壁炉
- 水分計アクセサリー
- シーリングファンアクセサリー
- 手動リフティングマグネット
- 機械切削工具
- 排気ファン
- フードサービスの保管と輸送
- フラッシュバルブ
- CADDY INDUSTRIAL SALES スレッドロッドアジャスタブルストラップ
- TECHSPRAY ユーティリティブラシ
- MICRO 100 ブランクD10mmスプリットL12mm全長72mm
- NEW PIG フロアスキマーブルー
- APPLETON ELECTRIC スイベルエルボー危険な場所、可鍛鋳鉄
- GORILLA MILL ソリッドカーバイド、ショートレングス、3X、ドリルビット
- ZSI-FOSTER ベータツインスムージー、スタッキングアセンブリ
- APOLLO VALVES 70LF-200-HCシリーズブロンズボールバルブ
- GRAINGER チューブストック
- VESTIL TG-1600 フルオーバーラップウォールマウントビニールストリップドア