ルイスビンズ ピックラック
形式 | モデル | 棚幅 | ビンの深さ | ビンの高さ | ビンの総数 | ビンの幅 | 負荷容量 | 棚の数 | 全体の高さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HR1615 w / 12個SH1811-7 | 12.437 " | 18 " | 7.625 " | 12 | 11.437 " | 900ポンド | 12 | 57 " | 見積依頼
|
B | HR1815 w / 16個SH1811-7 | 12.437 " | 18 " | 7.625 " | 16 | 11.437 " | 1200ポンド。 | 16 | 75 " | 見積依頼
|
C | HR1614、12個入りSN2214-8 | 16 " | 24.375 " | 8" | 12 | 14.875 " | 900ポンド | 12 | 57 " | 見積依頼
|
D | HR1814、16個入りSN2214-8 | 16 " | 24.375 " | 8" | 16 | 14.875 " | 1200ポンド。 | 16 | 75 " | 見積依頼
|
A | HR1616 w / 12個SH2416-8 | 17.375 " | 24 " | 8" | 12 | 16.375 " | 900ポンド | 12 | 57 " | 見積依頼
|
ピックラック
Lewisbins ピック ラックはスペースを最大限に活用し、部品への快適なアクセスを提供します。 焼き付けエナメル仕上げの 14 ゲージ鋼で作られており、開口部あたり 75 ポンドの耐荷重を提供します。 これらのピック ラックは、ビンの深さが 18、24、24.375 インチの幅広いラインナップからお選びいただけます。 Raptor Supplies ルイスビンも提供しています モバイルキットとフロアスタンド 頑丈なレールにしっかりと掛けることができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パワーハックソーブレード
- 油圧プレス
- LEDトラック照明
- 星型ブレードブロワー、ベルトドライブ
- タップホルダー
- 収納箱とコンテナ
- 掘削アクセサリー
- ベンダー
- ソーラーパネルとアクセサリー
- ディスポーザー
- 3M ファイングレードPSAサンディングディスクロール
- SALSBURY INDUSTRIES 台座ドロップボックス
- MACROMATIC タイマーをリセットする
- SLOAN カートン
- MASTER LOCK A1166 アメリカンロック安全ロックアウト南京錠マスターキー付き
- DYNABRADE フィルタ
- BALDOR / DODGE GTB ボールベアリング
- HUB CITY M2 シリーズ ベベル ギヤ ドライブ
- BOSTON GEAR 700 シリーズ RF シングル減速ウォームギア減速機