LEWISBINS HR1814 SN16-2214 ピック ラック 8 個付き 19-3/8d x 34w x 75h 16 ビン グレー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラックシステム |
ビンの色 | グレー |
ビンの深さ | 24.375 " |
ビンの高さ | 8" |
ビンタイプ | スタックとネストコンテナ |
ビンの幅 | 14.875 " |
棚あたりの容量 | 75ポンド |
色 | グレー |
終了 | 焼付けエナメル |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 16 |
全体の深さ | 19.375 " |
全体の高さ | 75 " |
全幅 | 34 " |
棚の深さ | 19.375 " |
棚幅 | 16 " |
ビンの総数 | 16 |
船の重量(kg) | 46.63 |
船高(cm) | 22.54 |
船の長さ(cm) | 193.36 |
船幅(cm) | 50.48 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 棚幅 | ビンの深さ | ビンの高さ | ビンの総数 | ビンの幅 | 負荷容量 | 棚の数 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR1614、12個入りSN2214-8 | 16 " | 24.375 " | 8" | 12 | 14.875 " | 900ポンド | 12 | 57 " | - | 見積依頼
| |
HR1615 w / 12個SH1811-7 | 12.437 " | 18 " | 7.625 " | 12 | 11.437 " | 900ポンド | 12 | 57 " | - | 見積依頼
| |
HR1616 w / 12個SH2416-8 | 17.375 " | 24 " | 8" | 12 | 16.375 " | 900ポンド | 12 | 57 " | - | 見積依頼
| |
HR1815 w / 16個SH1811-7 | 12.437 " | 18 " | 7.625 " | 16 | 11.437 " | 1200ポンド。 | 16 | 75 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。