LEWISBINS NPL215 ブルー スタックおよびネストビン 長さ 14-7/8 インチ ブルー
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
アイテム価格 | スタックとネストコンテナ |
色 | 青 |
終了 | スムーズ |
内側の高さ | 12 " |
内側の長さ | 10 " |
内幅 | 7.375 " |
負荷容量 | 6ガロン。 |
材料 | 高密度ポリエチレン |
外の高さ | 12.5 " |
外側の長さ | 14.875 " |
外側の幅 | 11.625 " |
UPC | 995478377771 |
音量 | 0.80 cu。 ft。 |
ボリューム容量 | 0.80 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 0.91 |
船高(cm) | 32 |
船の長さ(cm) | 39.37 |
船幅(cm) | 28.7 |
HSコード | 3923100000 |
原産国 | CA |
プロダクト | モデル | 内側の長さ | 内幅 | 負荷容量 | 外側の長さ | 外側の幅 | 音量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPL252ブルー | 15.25 " | 20.25 " | 12ガロン。 | 15.25 " | 20.25 " | 1.60 cu。 ft。 | ¥5,340 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。