LINCOLN ELECTRIC K2624-1 Ac / dcティグ溶接機2-420a208 / 230v単相
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
アイテム価格 | TIG溶接機 |
アンペアAC | 375 |
運転時間やサイクル | 視聴者の38%が |
Hz | 50/60 |
入力 | 102V入力で208A92V入力で230A46V入力で460A |
入力電圧 | 208-230 |
OCV | 80 |
出力範囲 | 2〜420アンペア |
全体の深さ | 41 " |
全体の高さ | 49.7 " |
全幅 | 28 " |
相 | 1 |
定格出力 | 375A / 35V / 40% |
重量 | 751ポンド |
溶接材料 | 軟鋼、ステンレス鋼、アルミニウム |
溶接プロセス | TIG、スティック |
船の重量(kg) | 337.95 |
船高(cm) | 126.24 |
船の長さ(cm) | 104.14 |
船幅(cm) | 71.12 |
HSコード | 8515310000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンペアAC | 運転時間やサイクル | 入力電圧 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2535-1 | 225 | 視聴者の38%が | 208-230 | 25.6 " | 20.7 " | 14.5 " | 212ポンド | ¥1,319,843 | ||
K2618-1 | 275 | 視聴者の38%が | 208-230 | 41 " | 49.7 " | 28 " | 641ポンド | ¥2,691,015 | ||
K2619-1 | 275 | 視聴者の38%が | 208-230 | 26 " | 31 " | 22 " | 397ポンド | ¥1,708,398 | ||
K2605-1 | 105A @ 14.2V | 視聴者の38%が | 120 | 15.4 " | 11.3 " | 6.2 " | - | ¥433,234 | ||
K2535-2 | 225 | 視聴者の38%が | 208-230 | 38 " | 31.2 " | 19.8 " | 258ポンド | ¥1,442,479 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。