OIL-DRI L90540 吸収ロール グレー 幅 30 インチ 48 ガロン
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
アイテム価格 | 吸収ロール |
吸収重量 | ヘビー級 |
色 | グレー |
吸収された液体 | ユニバーサル/メンテナンス |
長さ | 150ft。 |
材料 | メルトブローポリプロピレン |
ミシン目 | 15×18インチ |
XNUMXパッケージあたりの吸収量。 | 48ガロン。 |
幅(Width) | 30 " |
船の重量(kg) | 12.6 |
船高(cm) | 47.75 |
船の長さ(cm) | 80.01 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 5603949090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 吸収重量 | 色 | 吸収された液体 | 長さ | 材料 | XNUMXパッケージあたりの吸収量。 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L90514 | ヘビー級 | グレー | ユニバーサル/メンテナンス | 50ft。 | メルトブローポリプロピレン | 10ガロン。 | 5" | ¥11,621 | ||
L91002 | 中重量 | グレー | ユニバーサル/メンテナンス | 150ft。 | メルトブローポリプロピレン | 44ガロン。 | 30 " | ¥42,844 | ||
L90503 | - | ホワイト | 石油のみ/石油 | 50ft。 | メルトブローポリプロピレン | - | 15 " | ¥11,390 | ||
L90813 | - | ホワイト | 石油のみ/石油 | 150ft。 | メルトブローポリプロピレン | - | 30 " | ¥28,700 | ||
L90535 | ヘビー級 | グレー | ユニバーサル/メンテナンス | 150ft。 | メルトブローポリプロピレン | 48ガロン。 | 15 " | ¥51,601 | ||
L91004 | 軽量 | グレー | ユニバーサル/メンテナンス | 300ft。 | メルトブローポリプロピレン | 52ガロン。 | 30 " | ¥47,665 | ||
L90916 | ヘビー級 | グレー | ユニバーサル/メンテナンス | 300ft。 | 繊維 | 60ガロン。 | 20 " | ¥42,307 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。