OIL-DRI L90813 吸収ロール 油専用 30インチ幅 ホワイト
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
アイテム価格 | 吸収ロール |
色 | ホワイト |
吸収された液体 | 石油のみ/石油 |
長さ | 150ft。 |
材料 | メルトブローポリプロピレン |
ミシン目 | 有り |
幅(Width) | 30 " |
船の重量(kg) | 8.73 |
船高(cm) | 39.37 |
船の長さ(cm) | 80.65 |
船幅(cm) | 39.37 |
HSコード | 5603149090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 吸収重量 | 色 | 吸収された液体 | 長さ | 材料 | XNUMXパッケージあたりの吸収量。 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L90540 | ヘビー級 | グレー | ユニバーサル/メンテナンス | 150ft。 | メルトブローポリプロピレン | 48ガロン。 | 30 " | ¥50,698 | ||
L90514 | ヘビー級 | グレー | ユニバーサル/メンテナンス | 50ft。 | メルトブローポリプロピレン | 10ガロン。 | 5" | ¥11,621 | ||
L91002 | 中重量 | グレー | ユニバーサル/メンテナンス | 150ft。 | メルトブローポリプロピレン | 44ガロン。 | 30 " | ¥42,844 | ||
L90503 | - | ホワイト | 石油のみ/石油 | 50ft。 | メルトブローポリプロピレン | - | 15 " | ¥11,390 | ||
L90535 | ヘビー級 | グレー | ユニバーサル/メンテナンス | 150ft。 | メルトブローポリプロピレン | 48ガロン。 | 15 " | ¥51,601 | ||
L91004 | 軽量 | グレー | ユニバーサル/メンテナンス | 300ft。 | メルトブローポリプロピレン | 52ガロン。 | 30 " | ¥47,665 | ||
L90916 | ヘビー級 | グレー | ユニバーサル/メンテナンス | 300ft。 | 繊維 | 60ガロン。 | 20 " | ¥42,307 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。