承認済みベンダー圧力計、1/4 インチ NPT、下部マウント
形式 | モデル | 水晶体物質 | 正確さ | ケースカラー | 動作温度 範囲 | レンジ | リング素材 | 最小の卒業 | ソケット素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4CFN1 | アクリル | +/- 3-2-3% | シルバー | -40度から140度F | 0〜600 psi、0〜4000 kPa | 圧着ステンレス鋼 | 10のプサイ | ステンレス鋼 | ¥7,282 | |
B | 18C742 | アクリル | +/- 1% | シルバー | -40度から200度F | 30 "HgVacから60Psi | ステンレス鋼 | 1 "Hg、1 psi | 銅合金HPb59-1 | ¥10,053 | |
C | 4FLZ5 | アクリル | +/- 3-2-3% | ブラック | -40度から150度F | 0〜30 psi、0〜200 kPa | 圧着ステンレス鋼 | 0.5のプサイ | 真鍮 | ¥2,751 | |
D | 4FMU4 | アクリル | +/- 3-2-3% | シルバー | -40度から150度F | 0〜5000、0〜35,000 kPa | 圧着ステンレス鋼 | 100のプサイ | ステンレス鋼 | ¥3,552 | |
E | 4FLZ8 | アクリル | +/- 3-2-3% | ブラック | -40度から150度F | 0〜160 psi、0〜1100 kPa | 圧着ステンレス鋼 | 5のプサイ | 真鍮 | ¥3,230 | |
F | 4FMU8 | アクリル | +/- 3-2-3% | シルバー | -40度から150度F | 0〜60 psi、0〜400 kPa | 圧着ステンレス鋼 | 1のプサイ | ステンレス鋼 | ¥7,601 | |
G | 4FMA8 | アクリル | +/- 3-2-3% | ブラック | -40度から150度F | 0〜5000、0〜35,000 kPa | 圧着ステンレス鋼 | 100のプサイ | 真鍮 | ¥2,469 | |
H | 4FMC6 | アクリル | +/- 3-2-3% | ブラック | -40度から150度F | 0〜100 psi、0〜700 kPa | 圧着ステンレス鋼 | 2のプサイ | 真鍮 | ¥2,201 | |
I | 4FMC7 | アクリル | +/- 3-2-3% | ブラック | -40度から150度F | 0〜160 psi、0〜1100 kPa | 圧着ステンレス鋼 | 5のプサイ | 真鍮 | ¥2,201 | |
J | 4FMW4 | アクリル | +/- 3-2-3% | シルバー | -40度から150度F | 0〜60 psi、0〜400 kPa | 圧着ステンレス鋼 | 1のプサイ | ステンレス鋼 | ¥12,492 | |
K | 4FMY8 | アクリル | +/- 3-2-3% | シルバー | -40度から150度F | 0〜2000 psi、14,000 kPa | 圧着ステンレス鋼 | 20のプサイ | ステンレス鋼 | ¥13,604 | |
L | 4FMY9 | アクリル | +/- 3-2-3% | シルバー | -40度から150度F | 0〜3000 psi、0〜20,000 kPa | 圧着ステンレス鋼 | 50のプサイ | ステンレス鋼 | ¥13,604 | |
M | 4CFV1 | アクリル | +/- 3-2-3% | シルバー | -40度から140度F | 0〜60 psi、0〜400 kPa | 圧着ステンレス鋼 | 1のプサイ | ステンレス鋼 | ¥14,078 | |
N | 18C750 | アクリル | +/- 1% | シルバー | -40度から200度F | 0から160へのpsi | ステンレス鋼 | 2のプサイ | 銅合金HPb59-1 | ¥10,053 | |
O | 4FLZ1 | アクリル | +/- 3-2-3% | ブラック | -40度から150度F | 0〜6000、0〜40,000 kPa | 圧着ステンレス鋼 | 200のプサイ | 真鍮 | ¥3,650 | |
P | 18C752 | アクリル | +/- 1% | シルバー | -40度から200度F | 0から300へのpsi | ステンレス鋼 | 5のプサイ | 銅合金HPb59-1 | ¥10,053 | |
Q | 18C808 | アクリル | +/- 1% | シルバー | -40度から140度F | 0〜15 psi、0〜35フィートH2O | ステンレス鋼 | 0.2のプサイ | 銅合金HPb59-1 | ¥9,596 | |
P | 18C810 | アクリル | +/- 1% | シルバー | -40度から140度F | 0〜60 psi、0〜140フィートH2O | ステンレス鋼 | 1のプサイ | 銅合金HPb59-1 | ¥9,596 | |
R | 4FMD7 | アクリル | +/- 3-2-3% | ブラック | -40度から150度F | 0〜5000、0〜35,000 kPa | 圧着ステンレス鋼 | 100のプサイ | 真鍮 | ¥2,165 | |
S | 4FME2 | アクリル | +/- 3-2-3% | ブラック | -40度から150度F | 0〜15 psi、0〜100 kPa | 圧着ステンレス鋼 | 0.5のプサイ | 真鍮 | ¥2,343 | |
T | 4FME3 | アクリル | +/- 3-2-3% | ブラック | -40度から150度F | 0〜30 psi、0〜200 kPa | 圧着ステンレス鋼 | 0.5のプサイ | 真鍮 | ¥2,343 | |
U | 4FME4 | アクリル | +/- 3-2-3% | ブラック | -40度から150度F | 0〜60 psi、0〜400 kPa | 圧着ステンレス鋼 | 1のプサイ | 真鍮 | ¥2,343 | |
V | 4FME5 | アクリル | +/- 3-2-3% | ブラック | -40度から150度F | 0〜100 psi、0〜700 kPa | 圧着ステンレス鋼 | 2のプサイ | 真鍮 | ¥2,343 | |
W | 4FME6 | アクリル | +/- 3-2-3% | ブラック | -40度から150度F | 0〜160 psi、0〜1100 kPa | 圧着ステンレス鋼 | 5のプサイ | 真鍮 | ¥2,343 | |
X | 4CFL4 | アクリル | +/- 3-2-3% | シルバー | -40度から140度F | 0〜60 psi、0〜400 kPa | 圧着ステンレス鋼 | 1のプサイ | ステンレス鋼 | ¥7,305 | |
Y | 4CFL8 | アクリル | +/- 3-2-3% | シルバー | -40度から140度F | 0〜300 psi、0〜2000 kPa | 圧着ステンレス鋼 | 5のプサイ | ステンレス鋼 | ¥7,301 | |
Z | 4FMU1 | アクリル | +/- 3-2-3% | シルバー | -40度から150度F | 0〜1000 psi、0〜7000 kPa | 圧着ステンレス鋼 | 10のプサイ | ステンレス鋼 | ¥6,430 | |
A1 | 4FMT8 | アクリル | +/- 3-2-3% | シルバー | -40度から150度F | 0〜400 psi、0〜2800 kPa | 圧着ステンレス鋼 | 5のプサイ | ステンレス鋼 | ¥6,430 | |
B1 | 4FMH9 | アクリル | +/- 3-2-3% | シルバー | -40度から150度F | 0〜30 psi、0〜200 kPa | 圧着ステンレス鋼 | 0.5のプサイ | ステンレス鋼 | ¥6,243 | |
C1 | 4FMK5 | アクリル | +/- 3-2-3% | シルバー | -40度から150度F | 0〜30 psi、0〜200 kPa | 圧着ステンレス鋼 | 0.5のプサイ | ステンレス鋼 | ¥6,455 | |
D1 | 4FMY6 | アクリル | +/- 3-2-3% | シルバー | -40度から150度F | 0〜600 psi、0〜4000 kPa | 圧着ステンレス鋼 | 10のプサイ | ステンレス鋼 | ¥13,604 | |
E1 | 4CFV2 | アクリル | +/- 3-2-3% | シルバー | -40度から140度F | 0〜100 psi、0〜700 kPa | 圧着ステンレス鋼 | 2のプサイ | ステンレス鋼 | ¥14,078 | |
F1 | 4CFV7 | アクリル | +/- 3-2-3% | シルバー | -40度から140度F | 0〜600 psi、0〜4000 kPa | 圧着ステンレス鋼 | 10のプサイ | ステンレス鋼 | ¥10,559 | |
G1 | 4CFV8 | アクリル | +/- 3-2-3% | シルバー | -40度から140度F | 0〜1000 psi、0〜7000 kPa | 圧着ステンレス鋼 | 10のプサイ | ステンレス鋼 | ¥14,078 | |
H1 | 4CFW1 | アクリル | +/- 3-2-3% | シルバー | -40度から140度F | 0〜3000 psi、0〜20,000 kPa | 圧着ステンレス鋼 | 50のプサイ | ステンレス鋼 | ¥7,252 | |
I1 | 18C739 | アクリル | +/- 1% | シルバー | -40度から200度F | 30 "HgVacから0 | ステンレス鋼 | 1 "Hg | 銅合金HPb59-1 | ¥12,805 | |
P | 18C749 | アクリル | +/- 1% | シルバー | -40度から200度F | 0から100へのpsi | ステンレス鋼 | 1のプサイ | 銅合金HPb59-1 | ¥12,822 | |
J1 | 4FME8 | アクリル | +/- 3-2-3% | ブラック | -40度から150度F | 0〜300 psi、0〜2000 kPa | 圧着ステンレス鋼 | 5のプサイ | 真鍮 | ¥2,343 | |
K1 | 4FMJ2 | アクリル | +/- 3-2-3% | シルバー | -40度から150度F | 0〜100 psi、0〜700 kPa | 圧着ステンレス鋼 | 2のプサイ | ステンレス鋼 | ¥6,243 | |
L1 | 4FMJ6 | アクリル | +/- 3-2-3% | シルバー | -40度から150度F | 0〜400 psi、0〜2800 kPa | 圧着ステンレス鋼 | 5のプサイ | ステンレス鋼 | ¥6,243 | |
M1 | 4FLR9 | アクリル | +/- 3-2-3% | ブラック | -40度から150度F | 0〜2000 psi、14,000 kPa | 圧着ステンレス鋼 | 50のプサイ | 真鍮 | ¥2,222 | |
N1 | 4CFP2 | アクリル | +/- 3-2-3% | シルバー | -40度から140度F | 0〜160 psi、0〜1100 kPa | 圧着ステンレス鋼 | 2のプサイ | ステンレス鋼 | ¥8,514 | |
O1 | 4FLY9 | アクリル | +/- 3-2-3% | ブラック | -40度から150度F | 0〜5000、0〜35,000 kPa | 圧着ステンレス鋼 | 100のプサイ | 真鍮 | ¥3,650 | |
P1 | 4CFP4 | アクリル | +/- 3-2-3% | シルバー | -40度から140度F | 0〜300 psi、0〜2000 kPa | 圧着ステンレス鋼 | 5のプサイ | ステンレス鋼 | ¥8,514 | |
Q1 | 4CFP9 | アクリル | +/- 3-2-3% | シルバー | -40度から140度F | 0〜3000 psi、0〜20,000 kPa | 圧着ステンレス鋼 | 50のプサイ | ステンレス鋼 | ¥8,514 | |
R1 | 4CFR4 | アクリル | +/- 3-2-3% | シルバー | -40度から140度F | 0〜30 psi、0〜200 kPa | 圧着ステンレス鋼 | 0.5のプサイ | ステンレス鋼 | ¥10,618 | |
S1 | 4FLR3 | アクリル | +/- 3-2-3% | ブラック | -40度から150度F | 0〜160 psi、0〜1100 kPa | 圧着ステンレス鋼 | 5のプサイ | 真鍮 | ¥2,222 | |
T1 | 4CFR6 | アクリル | +/- 3-2-3% | シルバー | -40度から140度F | 0〜100 psi、0〜700 kPa | 圧着ステンレス鋼 | 2のプサイ | ステンレス鋼 | ¥10,618 | |
U1 | 4FML7 | アクリル | +/- 3-2-3% | シルバー | -40度から150度F | 0〜5000、0〜35,000 kPa | 圧着ステンレス鋼 | 100のプサイ | ステンレス鋼 | ¥6,455 | |
V1 | 4FMN1 | アクリル | +/- 3-2-3% | シルバー | -40度から150度F | 0〜30 psi、0〜200 kPa | 圧着ステンレス鋼 | 0.5のプサイ | ステンレス鋼 | ¥18,054 | |
W1 | 4FMN3 | アクリル | +/- 3-2-3% | シルバー | -40度から150度F | 0〜100 psi、0〜700 kPa | 圧着ステンレス鋼 | 2のプサイ | ステンレス鋼 | ¥18,054 | |
X1 | 4FLW4 | アクリル | +/- 3-2-3% | ブラック | -40度から150度F | 0〜400 psi、0〜2800 kPa | 圧着ステンレス鋼 | 10のプサイ | 真鍮 | ¥3,089 | |
Y1 | 4FLW8 | アクリル | +/- 3-2-3% | ブラック | -40度から150度F | 0〜3000 psi、0〜20,000 kPa | 圧着ステンレス鋼 | 100のプサイ | 真鍮 | ¥2,866 | |
Z1 | 4FMP8 | アクリル | +/- 3-2-3% | シルバー | -40度から150度F | 0〜100 psi、0〜700 kPa | 圧着ステンレス鋼 | 2のプサイ | ステンレス鋼 | ¥17,172 | |
A2 | 4FMR2 | アクリル | +/- 3-2-3% | シルバー | -40度から150度F | 0〜300 psi、0〜2000 kPa | 圧着ステンレス鋼 | 5のプサイ | ステンレス鋼 | ¥17,172 | |
B2 | 4FMH4 | アクリル | +/- 3-2-3% | ブラック | -40度から150度F | 0〜4000、0〜28,000 kPa | 圧着ステンレス鋼 | 100のプサイ | 真鍮 | ¥3,659 | |
C2 | 4FLV8 | アクリル | +/- 3-2-3% | ブラック | -40度から150度F | 0〜60 psi、0〜400 kPa | 圧着ステンレス鋼 | 1のプサイ | 真鍮 | ¥3,089 | |
D2 | 4FMX1 | アクリル | +/- 3-2-3% | シルバー | -40度から150度F | 0〜600 psi、0〜4000 kPa | 圧着ステンレス鋼 | 10のプサイ | ステンレス鋼 | ¥12,511 | |
E2 | 4FMP7 | アクリル | +/- 3-2-3% | シルバー | -40度から150度F | 0〜60 psi、0〜400 kPa | 圧着ステンレス鋼 | 1のプサイ | ステンレス鋼 | ¥17,172 | |
F2 | 4FMK6 | アクリル | +/- 3-2-3% | シルバー | -40度から150度F | 0〜60 psi、0〜400 kPa | 圧着ステンレス鋼 | 1のプサイ | ステンレス鋼 | ¥6,455 | |
G2 | 4FLT4 | アクリル | +/- 3-2-3% | ブラック | -40度から150度F | 0〜6000、0〜40,000 kPa | 圧着ステンレス鋼 | 200のプサイ | 真鍮 | ¥1,136 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パイプねじ切りおよび切断機
- ケーブルプロテクター
- タイヤ空気圧ケージ
- アルミチューブ
- 農業用ディスクベアリング
- 顔の保護
- 交換部品
- 汎用ACモーター
- 中央機器
- 池の通気
- RUBBERMAID 断熱バッグ
- ENERGY CHAIN コルゲートチューブ
- FERVI 万力
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 6000シリーズエクステンションバー
- APOLLO VALVES 107TシリーズライジングステムNPTゲートバルブ
- GRUVLOK コネクタ
- MI-T-M 高圧ホース
- DAYTON 精密昇降フォークリフトブーム
- LUBERFINER フルサービスキット
- HUMBOLDT バーナーウィングトップ