定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認されたベンダー 4CFP2 圧力計 液体充填 2 インチ | AD6XJW

APPROVED VENDOR 4CFP2圧力計液体充填2インチ

在庫あり
アイテム: AD6XJW モデル:4CFP2

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥8,514 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item圧力計
正確さ+/- 3-2-3%
ケースカラーシルバー
ケースの材質ステンレス鋼
接続場所 戻る
接続サイズ1 / 4 "NPT
サイズダイヤル2"
で満たすグリセリン
ゲージタイプ液体入り
水晶体物質アクリル
動作温度 範囲-40度から140度F
レンジ0〜160 psi、0〜1100 kPa
リング素材圧着ステンレス鋼
最小の卒業2のプサイ
ソケット素材ステンレス鋼
チューブ材質ステンレス鋼

発送情報:

船の重量(kg) 0.14
船高(cm)5.84
船の長さ(cm)5.84
船幅(cm)5.59
HSコード9026208000
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル水晶体物質正確さケースカラー動作温度 範囲レンジリング素材最小の卒業ソケット素材価格
承認済みベンダー 11A485 圧力計プロセス 4-1/2 インチ | AA2TMN 11A485ガラス+/- 0.5%ブラック-40度から140度F0から30へのpsi-0.2のプサイ真鍮¥34,635
承認済みベンダー 11A486 圧力計プロセス 4-1/2 インチ | AA2TMP 11A486ガラス+/- 0.5%ブラック-40度から140度F0から60へのpsi-0.5のプサイ真鍮¥3,072
承認済みベンダー 11A491 圧力計プロセス 4-1/2 インチ | AA2TMV 11A491ガラス+/- 0.5%ブラック-40度から140度F0から600へのpsi-5のプサイ真鍮¥2,858
承認済みベンダー 11A495 圧力計プロセス 4-1/2 インチ | AA2TMZ 11A495ガラス+/- 0.5%ブラック-40度から140度F0から400へのpsi-5のプサイ真鍮¥5,603
承認済みベンダー 11A497 圧力計プロセス 4-1/2 インチ | AA2TNB 11A497ポリカーボネート+/- 0.5%ブラック-40度から140度F0から60へのpsi-0.5のプサイ真鍮¥36,962
承認済みベンダー 11A521 圧力ゲージ プロセス 6 インチ 0-600psi | AA2TPB 11A521ガラス+/- 0.5%ブラック-40度から200度F0から600へのpsi-5のプサイ真鍮¥47,687
承認済みベンダー 11A524 圧力計プロセス 4-1/2 インチ | AA2TPE 11A524ガラス+/- 0.5%シルバー-40度から140度F30 "HgVacから100Psi-1 "Hg、0.5 psi真鍮¥31,288

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 4CFP2圧力計液体充填2インチ
¥8,514 /単価