入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力計 |
正確さ | +/- 3-2-3% |
ケースカラー | シルバー |
ケースの材質 | ステンレス鋼 |
接続場所 | 低くなる |
接続サイズ | 1 / 4 "NPT |
サイズダイヤル | 2.5 " |
ゲージタイプ | ホイール試乗 |
水晶体物質 | アクリル |
動作温度 範囲 | -40度から150度F |
レンジ | 0〜100 psi、0〜700 kPa |
リング素材 | 圧着ステンレス鋼 |
最小の卒業 | 2のプサイ |
ソケット素材 | ステンレス鋼 |
チューブ材質 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 9026208000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 水晶体物質 | 正確さ | ケースカラー | 動作温度 範囲 | レンジ | リング素材 | 最小の卒業 | ソケット素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11A485 | ガラス | +/- 0.5% | ブラック | -40度から140度F | 0から30へのpsi | - | 0.2のプサイ | 真鍮 | ¥34,635 | ||
11A486 | ガラス | +/- 0.5% | ブラック | -40度から140度F | 0から60へのpsi | - | 0.5のプサイ | 真鍮 | ¥3,072 | ||
11A491 | ガラス | +/- 0.5% | ブラック | -40度から140度F | 0から600へのpsi | - | 5のプサイ | 真鍮 | ¥2,858 | ||
11A495 | ガラス | +/- 0.5% | ブラック | -40度から140度F | 0から400へのpsi | - | 5のプサイ | 真鍮 | ¥5,603 | ||
11A497 | ポリカーボネート | +/- 0.5% | ブラック | -40度から140度F | 0から60へのpsi | - | 0.5のプサイ | 真鍮 | ¥36,962 | ||
11A521 | ガラス | +/- 0.5% | ブラック | -40度から200度F | 0から600へのpsi | - | 5のプサイ | 真鍮 | ¥47,687 | ||
11A524 | ガラス | +/- 0.5% | シルバー | -40度から140度F | 30 "HgVacから100Psi | - | 1 "Hg、0.5 psi | 真鍮 | ¥31,288 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。