入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パッチコード |
ブートタイプ | クリアブーツ |
カテゴリタイプ | 6A |
色 | 青 |
コネクタ タイプ | RJ45-8P8C |
ジャケット素材 | PVC |
長さ | 60ft。 |
形状 | ラウンド |
シールド | なし |
温度。 範囲 | -40度から167度F |
UPC | 662620229096 |
針金ゲージ | 26 AWG |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8544422000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。