LEESON 121875.00 ウォッシュダウンモーター、1 1/2 馬力、三相、3 Rpm、1750/230VAC
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォッシュダウンモーター |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 7.3 " |
ボルトサークル径 | 5 7 / 8 " |
Code | L |
設計 | B |
ドレインプラグ | いいえ |
デューティ | 連続的な |
運転時間やサイクル | 連続的な |
エンクロージャー | TEFC |
終了 | 未完 |
フレーム | 145TC |
フレーム材料 | ステンレス鋼 |
全負荷アンペア | 4.8 / 2.4A |
HP | 50 1/2 |
Hz | 60 Hz |
絶縁クラス | F |
kW | 1.12 |
長さの少ないシャフト | 10 3 / 4 " |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
モーターアプリケーション | 洗い流します |
モーター設計 | 3フェーズ |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | マニュアル |
取り付け | リジッド |
銘板の回転数 | 1750 |
NEMAデザイン | B |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 12 3 / 4 " |
梱包 | B |
相 | 3 |
力率 | 67.7 / 67.5 |
評価 | 10:1 |
回転 | REV |
RPM | 1800 / 1500 |
稼働率 | 1.2 |
軸径 | 7 / 8 " |
軸長 | 2 1 / 4 " |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
シールド材 | ステンレス鋼 |
タイプ | TF |
電圧 | 230 / 460V AC |
保証 | 1年 |
船の重量(kg) | 23.85 |
船高(cm) | 32.72 |
船の長さ(cm) | 45.57 |
船幅(cm) | 33.17 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | 絶縁クラス | アセンブリ | 設計 | kW | 長さの少ないシャフト | 最大周りの派遣社員。 | モーター熱保護 | 銘板の回転数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103388.00 | F | - | B | .56 | - | 40 | - | - | ¥258,715 | ||
117267.00 | F | 042541 | B | .56 / .37 | - | 40 | - | - | ¥245,045 | ||
117273.00 | F | 042541 | B | .75 / .56 | - | 40 | - | - | ¥241,820 | ||
117275.00 | F | 042541 | B | .246 / .37 | - | 40 | - | - | ¥294,869 | ||
119491.00 | F | 042542 | B | .75 | - | 40 | - | - | ¥359,628 | ||
119492.00 | F | 042542 | B | .75 / .56 | - | 40 | 9700K46 | - | ¥466,375 | ||
119494.00 | F | 042542 | B | 1.12 / .75 | - | 40 | - | - | ¥469,752 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。